Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbank, Alu/Edelstahl, 1015 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-134494
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     131486
EAN/GTIN:
     4030426314869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke

Stabile Konstruktion aus pulverbeschichtetem Vierkant-Stahlrohr (25 x 25 mm), Gestell aus Stahl oder Edelstahl.

  • Ausführung in Edelstahl für Nass-, Aussen und Lebensmittelbereiche: Sitz und Rückenlehne aus Aluminium-Hohlbalken (RAL 7035)
  • Zerlegte Anlieferung
  • In 3 Breiten lieferbar: 1015/1500/2000 mm, weitere Breiten auf Anfrage
  • Sitztiefe: 350 mm, Sitzhöhe je nach Montage: mindestens 450 mm
  • Sitzleisten: 100 mm, Rücklehne: 25 mm
  • Gesamt: T 370 x H 710 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Wandbank, umkleidebank einseitig, wandbank, 134494, 134494-SW81, Umkleidebanksystem, Sitzgarnitur (Empfang), Traversenbank, Besucherbank, Sessel (Empfang), Wartezonenstuhl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 297,38*
€ 359,73*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,51*
€ 411,15*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 359,08*
€ 422,39*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 407,51*
€ 478,41*
€ 4,95*
ab € 439,21*
€ 515,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,41*
€ 569,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,03*
€ 568,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,45*
€ 552,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,09*
€ 536,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,51*
€ 484,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sypro Wolf
131499
ab € 75,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.