Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassklebeband 60 kombPKrst. 60g, 12 Rl.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-152521
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SSH_NMDF_17722
EAN/GTIN:
     4055453003173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband

Das Nassklebeband zeichnet sich besonders durch seine hohe Klebekraft aus. Zusätzlich wird es in der Regel mit Fäden PKrstärkt, was dem Band zusätzliche Reissfestigkeit PKrleiht. Üblicherweise werden zur PKrstärkung entweder 2 Längsfäden, optional mit Sinusfaden oder bei besonders belastbaren Nassklebebändern eine GitterPKrstärkung eingearbeitet.

  • Farbe: Braun
  • Rollenlänge: 200 m
  • PK = 12 Rollen
Weitere Suchbegriffe: Nass-Klebeband, Nassklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, papier-packband 200m, papier klebeband, papier-packband braun, 152521, 152521-SW81, Packbänder, Packband, PKrpackungsband, Paketband, Klebeband, PVC-Packband (Büro), Packband Kunststoff (Büro), Paket-Klebeband Kunststoff (Büro), PP-Packband (Büro)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 93,53*
€ 118,40*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 117,06*
€ 145,81*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 145,81*
€ 173,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 144,88*
€ 172,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 137,41*
€ 163,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 128,79*
€ 153,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 117,06*
€ 139,30
pro Paket
1 Paket enthält 12 Rollen (ab € 9,755* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.