1-PACK Papierklebeband PR-210 mit Naturkautschukkleber - Breite 50mm in braun Dieses Klebeband besteht aus einem glatten, reißfesten, imprägnierten Papierträger, der einseitig mit einem Naturkautsc...
Leicht abrollbares Papierklebeband 50mmx50lfm braun Geeignet für leichtes bis mittelschweres Packgut zum Verschließen von Kartons, Paketen und Umschlägen. Das Klebeband lässt sich leicht von Hand e...
Das umweltfreundliche Klebeband mit Naturkautschukkleber Sehr gute 2,1 N/cm Gute Feuchtigkeits- und Witterungsbeständigkeit Hitzebeständigkeit- kurzfristig bis ca. +80 °C Kein Trennen von Karton un...
Das robuste tesa® Verpackungsklebeband zum umweltgerechten Verpacken. - Bewährte Papier-Qualität - Zum sortenreinen Verschließen, z.B. von Schachteln, Paketen und Umschlägen - Ungebleichter, glatte...
gws 41311 Papier - Packband: Hochwertiges und universell einsetzbares Paket-Klebeband, hergestellt aus nachhaltigen Materialien. Ideal für den Verschluss von leichten / mittelschweren Kartonagen, V...
für leichtgewichtige Kartons · universell einsetzbares Verpackungsklebeband auf Basis eines feinen Krepppapierträgers · gute Klebkraft auf unterschiedlichen Kartonqualitäten · geeignet für die manu...
Klebeband Igepa easy , vom Packband aus Papier (bzw. Krepp) bis hin zu extrem belastbarem PVC- umweltfreundlich und kostengünstig kommt das beliebte Klebeband nahezu überall zum Einsatz. Unser Kleb...
Das umweltfreundliche Klebeband mit Naturkautschukkleber Sehr gute Klebkraft Gute Feuchtigkeits- und Witterungsbeständigkeit Hitzebeständigkeit - kurzfristig bis ca. +80 °C Kein Trennen von Karton ...
monta 841 ist ein Selbstklebeband mit einem silikonfreiem Papierträger (60g/m²) aus ECF gebleichtem Zellstoff aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Es ist mit transparentem Naturkautschukkleber aus übe...
Papier-Packband, fadenverstärkt, VE 6 Rollen, braun, Bandbreite 50 mm. Gleichmäßig und leise abrollbar. Besonders reißfest. Gute Sofort- und Dauerhaftung. Auch bedruckt lieferbar. Reißfestes Packba...
Klebeband, 339 Kip Papier-Packband, 50 m lang, 50 mm breit, braun Klebeband, 339 Kip Papier-Packband EINSATZGEBIET Sicheres Verschliessen von leichten bis mittelschweren Kartonagen und zur Transpor...
bestens geeignet für Baubereich, Karosseriebereich, Haushaltsbereich, etc hohe Widerstandsfestigkeit gegenüber Lösungsmitteln und Hitze ohne Kleberückstände zu entfernen Rollenlänge: 50 m
Mit dem tesapack® PAPER STANDARD wird nachhaltiges und umweltfreundliches Kleben und Paketepacken kinderleicht! Das zu 56% aus biobasiertem Material bestehende Papierklebeband haftet mit einem Kleb...
WIHEDÜ-Kraftpack 60 g/qm, 40mm, mit Stärkeleim, aus nordischem Natron-Kraftpapier, braun, garantiert geruchslos, glatt, nicht gerippt, 200m lang, OHNE Innenhülse
Nassklebeband verstärkt 2 Längsfäden 1 Sinusfaden • Besonders reißfest durch Fadenverstärkung inklusive eines zusätzlichen Sinusfaden • Aus besonders starkem Kraftpapier • Sichere Klebung, da die B...
Das Papierpackband activaTape Paper ist 70 mm breit und hat 200 Laufmeter. Es ist speziell für die Nassklebeband-Maschine NK4000 entwickelt worden. Es ist auf einer Seite mit unserem PK6 Kleber bes...
Braunes Nassklebeband 60mm x 200lfm, 60g/m², verstärkt Das Nassklebeband aus 60 g/m² Kraftpapier verschließt Ihre Packstücke effektiv und mit einer sehr hohen Klebkraft, dadurch klebt es auch auf s...
Papier-Packband fadenverstärkt braun 50 m • Das Klebeband ist besonders für leichte bis mittelschwere Kartons geeignet • Dank seiner Fadenverstärkung ist es besonders Reißfest • Der Kleber aus Natu...
tesapack® paper Verpackungsklebeband in bewährter Papier-Qualität. Ungebleichter, glatter Papierträger mit lösungsmittelfreier Klebmasse. Sehr reißfest. Geeignet zum umweltgerechten Verschließen vo...
Braunes Nassklebeband 70mmx200lfm, 75g/m², verstärkt Das braune Nassklebeband aus 75 g/m² Kraftpapier ist mit den 2 Längsfäden und 1 Sinusfaden über einen Einreißschutz und bietet dadurch einen noc...
tesapack® paper Verpackungsklebeband in bewährter Papier-Qualität. tesa® 4713 ist ein universell einsetzbares Verpackungsklebeband auf Basis eines feinen Krepppapierträgers und einer Naturkautschuk...
Das Nassklebeband zeichnet sich besonders durch seine hohe Klebekraft aus. Zusätzlich wird es in der Regel mit Fäden PKrstärkt, was dem Band zusätzliche Reissfestigkeit PKrleiht. Üblicherweise werd...
Nassklebeband, gitterverstärkt + extra stark **Jetzt bei uns erhältlich: das bewährte Superklebeband des Online-Giganten!** Dieses Nassklebeband zeichnet sich durch seine hohe Qualität aus und ist ...
nachhaltiges premium Papier Packband aus 60% natürlichen Rohstoffen und 30% recycelten Fasern · FSC® zertifiziertes Kraftpapier · zum sicheren Verschließen von mittelschweren bis schweren Kartonage...
Natron-Nassklebeband 60mm x 200 lfm, braun, 70mm Hülse Unser Natron-Nassklebeband ist die perfekte Lösung für sicheres Verpacken. Dank seiner extrem hohen Klebekraft sorgt es dafür, dass Ihre Karto...
Nassklebeband, fadenverstärkt, 70 mm breit x 200 lfm, 75g/qm umweltfreundlich und optisch ansprechend gute Sofort- und Dauerhaftung durch Pflanzenleimkleber mehr Haltbarkeit durch fadenverstärktes ...
Papierklebeband 38mmx50m braun Das Packband ist ein glattes, braunes Papier mit guter Reißfestigkeit. Beschichtet mit Synthese Kautschukkleber von hoher Klebekraft und guter Anfangshaftung. Das Kle...
tesa STANDARD ecoLogo® 58292 Packband Braun (L x B) 50 m x 50 mm 3 St. tesapack® Papier Standard ecoLogo Packband, 3x 50 m x 50 mm Braun (L x B) 50 m x 50 mm Mit dem tesapack® PAPER STANDARD wird n...
Gute Reissfestigkeit auch bei Temperatur- u. Klimaschwankungen Gute Sofort- und Dauerhaftung Auch für staubige Kartonoberflächen geeignet Gleichmässig und leise abrollbar Papierqualität 70 g/m²
für leichte bis mittelschwere Versandschachteln (max. 20 kg) · mit Premium-Papierträger und leistungsstarker Naturkautschukklebmasse auf Wasserbasis · reißfest mit hoher Zugfestigkeit · starke Haft...
3M Scotch 3444 Papier-Verpackungsklebeband Maße (LxB): 50,0 m x 50 mm, 1 VE = 6 Rollen Scotch® Papier-Verpackungsklebeband 3444 Dieses leistungsstarke Papier-Verpackungsklebeband aus dem Hause 3M™ ...
Papier-Packband braun 50 m • Glatte Oberfläche • 100% Papier mit Naturkautschuk-Kleber • Temperaturbeständig bis + 60 °C • Auch zum Bündeln oder Markieren einsetzbar • Umweltfreundlich • Prüfen Sie...
für leichtgewichtige Kartons · universell einsetzbares Verpackungsklebeband auf Basis eines feinen Krepppapierträgers · gute Klebkraft auf unterschiedlichen Kartonqualitäten · geeignet für die manu...
Das Nassklebeband zeichnet sich besonders durch seine hohe Klebekraft aus. Zusätzlich wird es in der Regel mit Fäden PKrstärkt, was dem Band zusätzliche Reissfestigkeit PKrleiht. Üblicherweise werd...
Natron-Nassklebeband 70mm x 200 lfm, braun, 70mm Hülse, mit 3 Fäden verstärkt Unser Natron-Nassklebeband ist die perfekte Lösung für sicheres Verpacken. Dank seiner extrem hohen Klebekraft sorgt es...
Nassklebeband, fadenverstärkt, 60 mm breit x 200 lfm, 60g/qm umweltfreundlich und optisch ansprechend gute Sofort- und Dauerhaftung durch Pflanzenleimkleber mehr Haltbarkeit durch fadenverstärktes ...
Papierklebeband 50mmx50m braun Das Packband ist ein glattes, braunes Papier mit guter Reißfestigkeit. Beschichtet mit Synthese Kautschukkleber von hoher Klebekraft und guter Anfangshaftung. Das Kle...
Mit dem tesapack® PAPER STANDARD entscheiden Sie sich für ein verlässliches und guthaftendes Paketband aus Papier. Es ist nicht nur vielseitig einsetzbar, sondern besteht der Umwelt zuliebe auch zu...