Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computer-Schrank Typ 650-M65, B 650 x T 520 x H 1770 mm, stationär


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-155153
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-650-M65-MG2.11
EAN/GTIN:
     4040376919304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank

Den Computer-Schrank mit Monitorgehäuse gibt es als stationäre oder mobile Ausführung. Mit einer Breite von 650/1100 mm, einer Tiefe von 520 und einer Höhe von 1770/1895 mm spart der Computer-Schrank.

Mit dem Computer-Schrank entscheiden Sie sich für ein kompaktes Multitalent aus dem Schäfer Shop, dessen Untergehäuse in ein praktisches Flügeltür- und Tastaturfach unterteilt ist, das sich einzeln verriegeln lässt. Verstellen Sie die Einbauhöhe individuell und profitieren Sie von einem Auszugstablar mit einer Tragkraft von 20 kg.

Das abschliessbare, belüftete Monitorgehäuse schützt Ihren Bildschirm vor Verschmutzung. Kabeldurchlässe im Deckel, im Innenteil wie auch an der Gehäuserückseite sind ebenso praktisch wie die strapazierfähige Pulverbeschichtung des lichtgrauen Gehäuses.

Enzianblaue Einbauelemente machen den Computer-Schrank zum Blickfang im Büro und im Homeoffice. Das Produkt wird fertig montiert geliefert.

Weitere Details:

  • Unterbaugehäuse geteilt in Tastatur- und Flügeltürfach, jeweils separat abschliessbar
  • Tastaturfach (H 120 mm) mit Frontklappe, dahinter Auszugstablar zur Tastatur- und Mausauflage
  • Flügeltürfach (H 850 mm) mit Auszugstablar, Tragkraft 20 kg, Auszug 80 %, Einbauhöhe verstellbar
  • Kabeldurchlässe an der Gehäuserückseite, im Deckel sowie im Innenteil
  • Monitorgehäuse (B 650 x T 250 x H 710 mm) mit abschliessbarem Monitorfach (innen B 635 x T 230 x H 530 mm, integriertes Belüftungsraster) für Bildschirme bis max. 26 geeignet, unter dem Monitorfach befindet sich ein offenes Ablagefach (Fachhöhe 140 mm)
  • Schreibaufsatz mit Klappdeckel (Ausführung B 1100 mm)
  • Wahlweise stationäre Ausführung oder mobile Ausführung (Rollensatz mit 4 Lenkrollen,davon 2 mit Feststeller, Rollen- 100 mm)
  • Lieferung komplett montiert
  • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gehäuse: lichtgrau (RAL 7035) Einbauelemente: enzianblau (RAL 5010)
  • Masse: B 650/1100 x T 520 x H 1770/1895 mm
Weitere Informationen:
Stärke Arbeitsplatte:
null mm
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Ja
Bodenausgleich:
Nein
Höhe min.:
1770 mm
Anzahl Auszugsböden:
1
Material Arbeitsplatte:
Stahl
Höhe:
1770 mm
Höhe max.:
1770 mm
Aufbauten:
Nein
Farbe:
blau
Material Türen:
Stahl
Fahrbar:
Nein
Anzahl Fachböden:
null Stk
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Front:
enzianblau RAL 5010
Traglast Fachboden:
20 kg
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Tiefe:
520 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Schutzart:
keine Angabe IP
ESD (leitfähig):
Nein
Gewicht:
70 kg
Breite:
650 mm
Material Gestell:
Stahl
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 535,93*
€ 595,27*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 527,42*
€ 595,28*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 537,65*
€ 596,31*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 547,09*
€ 610,32*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 879,79*
€ 963,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 963,76*
€ 1.146,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 960,02*
€ 1.142,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 934,58*
€ 1.112,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 911,72*
€ 1.084,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 879,79*
€ 1.046,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-SR.12
ab € 85,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.