Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportboxen L, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
FSC - für nachhaltige Waldwirtschaft.
Artikel-Nr.:
     3635-157491
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     TP110.001
EAN/GTIN:
     4033657000686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten

Mit dieser Transport-Box aus stabiler Doppelwelle verfügen Sie über ein Multitalent für den Transport, den Umzug und die Aufbewahrung. Sie ist aus doppelter Wellpappe gefertigt, extrem reissfest und bis zu 30 kg belastbar.

Die Transport-Box ist ohne zusätzliche Verschlussmittel leicht verschliessbar und verfügt über ein Beschriftungsfeld. Sie ist standfest und stapelbar, hat die Farbe Braun und ist in den Varianten 'žTransport-Box L'œ und 'žTransport-Box XL'œ lieferbar. Sie wiegt in der Grösse L 0,8 kg, in XL 0,94 kg.

Weitere Details:

Reissfest, bis 30 kg belastbar

Standfest, stapelbar, mit Beschriftungsfeld

Grösse L aussen: L 510 x B 360 x H 370 mm

Grösse L innen: L 500 x B 350 x H 355 mm

Grösse XL aussen: L 690 x B 360 x H 370 mm

Grösse XL innen: L 680 x B 350 x H 355 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Umweltsiegel:
FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Innenbreite:
3530 mm
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Eigenschaften:
null
Format:
Rechteck
Belastbarkeit:
30 kg
Grösse:
L
Qualität:
null
Aussenlänge:
510 mm
Aussenbreite:
360 mm
Aussenhöhe:
370 mm
Material:
Wellpappe
Bauart:
null
VE (Stück):
10
Gewicht:
0,8 kg
Typ:
L
Weitere Suchbegriffe: Transport-Box, Transportbox, Bücherkarton, Umzugskarton, Umzugskartons, Umzugskisten, Wellpapp Umzugskarton, Wellpappe Umzugskarton, transportbox, 157491, 157491-SW81, Faltkartons, Faltkarton, Kartonschachtel, Transportboxen, Transport Box, Box, Karton
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
390
10
€ 5,49*
ab € 3,08*
€ 4,26*
10 Tage
390
10
€ 5,87*
ab € 3,42*
€ 4,79*
10
€ 4,95*
ab € 3,612*
€ 4,962*
1 Tag
390
10
€ 4,99*
ab € 3,68*
€ 5,05*
Lager 3635
10
Frei Haus
ab € 4,49*
€ 5,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,2237
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 59,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dinkhauser
1554025
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.