Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportbox Gr.1 Innen 500x350x355mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportbox Gr.1 Innen 500x350x355mm
Transportbox Gr.1 Innen 500x350x355mm
Artikel-Nr.:
     467-#TIDYTP110001
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     TP 110.001
EAN/GTIN:
     4033657000679
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten
  • Extra reißfester Karton bis 30 kg belastbar
  • Leicht verschließbar ohne zusätzliche Verschlussmittel
  • Standfest, stapelbar, mit Beschriftungsfeldern
Weitere Informationen:
Breite innen:
35 cm
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Gesamtbreite:
51 cm
Gesamthöhe:
37 cm
Gesamttiefe:
36 cm
GPSR:
TidyPac GmbH, Carl-Benz-Straße, 2, 68723, Schwetzingen, Deutschland, https://www.tidypac.de, info@tidypac.de, +49 6202 85743
Höhe innen:
35.5 cm
Länge innen:
50 cm
Marke:
TidyPac
Material:
Pappe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
430
10
€ 5,49*
ab € 3,11*
€ 4,26*
Lager 467
430
10
€ 5,87*
ab € 3,46*
€ 4,77*
1 Tag
430
10
€ 4,99*
ab € 3,72*
€ 5,04*
10
€ 4,95*
ab € 3,871*
€ 5,251*
10
Frei Haus
ab € 4,54*
€ 5,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dinkhauser
1554025
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.