Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteiger-Tischwaage FCE-N, 2-Tastenbedienung, Arbeitsschutzhaube, Wägebereiche max. 6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-157599
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     FCE 6K2N
EAN/GTIN:
     4045761202719
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
Tischwaage

Die Einsteiger-Tischwaage FCE-N punktet mit ihrer Präzision genauso wie mit ihrem unkomplizierten Handling. Ihre 2-Tastebedienung ermöglicht ein schnelles und komfortables Wiegen vieler verschiedener Objekte.

Diese handliche Tischwaage liefert das Wiegeergebnis bereits nach höchstens drei Sekunden. Sie eignet sich hervorragend als Waage für den Versand von Paketen oder Briefen. Genauso bewährt sich dieses Waagemodell im Logistikbereich, bei der Kommissionierung oder für die Kontrolle bei Fertigungsprozessen. Dank ihrer kompakten Abmessungen benötigen Sie für das Aufstellen dieser Tischwaage nur wenig Platz.

Die praktische Einsteiger-Tischwaage FCE-N ist für viele verschiedene Wägebereiche erhältlich. Im Lieferumfang des Geräts ist eine zweckmässige Arbeitsschutzhaube enthalten.

Wägeplatte:

  • Material: Edelstahl
  • Masse abhängig von der Modellvariante: B 252 x T 228 x H 25 oder B 252 x T 228 x H 12,5

Einsatzzweck:

  • Postversand
  • Kommissionierung
  • Kontrollen

Weitere Details:

  • Sehr handlich
  • Schnelle Ergebnisanzeige (innerhalb von 3 Sekunden)
  • Einfache Bedienung mithilfe von 2 Tasten
  • Platzsparend
  • Mit Arbeitsschutzhaube
  • Für verschiedene Wägebereiche bestellbar
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ablesbarkeit:
2 g
Material Wägeplatte:
Kunststoff
Tiefe Wägeplattform:
228 mm
Mit Eichung:
Nein
Tiefe:
323 mm
Breite Wägeplattform:
252 mm
Waagentyp:
Tisch-Kontrollwaage
Höhe:
110 mm
Wägebereich max.:
6 kg
Gewicht:
2,4 kg
Breite:
270 mm
Stromversorgung:
Batterien, Netzteil
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, laborwaage, 157599, 157599-SW81, Päckchenwaage, Elektronikwaage, Plattformwaage, Kompaktwaage, Waage, Allzweckwaage, Zählwaage, Digitalwaage, Paketwaage
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 96,07*
€ 120,96*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 98,90*
€ 120,96*
Frei Haus
ab € 96,74*
€ 121,19*
€ 8,50*
ab € 100,35*
€ 122,10*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 117,28*
€ 142,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,02*
€ 169,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,73*
€ 166,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,79*
€ 156,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,27*
€ 150,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,28*
€ 139,56
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 117,28* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.