Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schubladenschrank mit Rollen WSK 27-36, 5 Schübe, bis 200 kg, B 564 x T 725 x H 920 mm, lichtgrau/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-158941
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     845140308020
EAN/GTIN:
     4051273672117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Der mobile Werkzeugschrank WSK 27-36 aus Stahl mit fünf Schubladen ist dank der leichtgängigen Rollen stets da, wo er gebraucht wird. Er ist vorbereitet für die Montage an Tischplatten und in PKrschiedenen Farben erhältlich.

Der Schubladenschrank auf Rollen dient der Organisation des Arbeitsplatzes und nimmt in fünf Schubladen Werkzeuge, Zubehör und Kleinteile auf. Alle Schübe sind einzeln abschliessbar. Der Schrank ist auf seinen vier Lenkrollen mühelos zu manövrieren und kann dank der zwei Feststeller zuPKrlässig arretiert werden. Eine Vorbereitung zur Montage an eine Tischplatte ist bereits vorhanden, der Werkzeugschrank kann jedoch auch unter eine Werkbank oder ein Lagerregal geschoben werden. Die solide Stahlkonstruktion ermöglicht eine optimale Ausnutzung des Raumes bei gleichzeitigem Vollauszug der Schubladen.

Der Werkzeugschrank auf Rollen PKrfügt über ein vierseitiges Kopftablar und zwei Stossgriffe. Er ist mit einer Traglastkapazität von 75 kg oder 200 kg erhältlich. Bei der Lackierung haben Sie die Wahl zwischen PKrschiedenen Farben bzw. Kombinationen.

Wichtige Details:

  • Mobiler Werkzeugschrank mit 5 Schubladen
  • Spezielle Einteilungsmaterialien für die Organisation des Arbeitsplatzes
  • Vollauszug der Schubladen bei beidseitiger Auszugssperre '“ optimale Raumausnutzung und leichter Zugriff
  • Schubladen-Traglast: 75 kg oder 200 kg
  • 4 Leichtgängige Lenkrollen (Ø 100 mm), 2 davon feststellbar
  • 4-seitiges Kopftablar
  • Mit 2 Stossgriffen
  • Mit Vorperforierung für Tischplatten
  • Material: Stahl
  • Masse: B 564 x T 725 mm x H 920 mm
  • Blendenhöhe: 2 x 75 mm, 2 x 100 mm, 1 x 250 mm
  • PKrschiedene Farbvarianten
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Traglast Schublade:
200 kg
Abschliessbar:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Eigenmarke:
Select
Bodenausgleich:
Nein
Rollen:
Ja
Tiefe:
725 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Schubladenhöhe in mm:
2 x 75 mm; 2 x 100 mm; 1 x 250 mm
Anzahl Schubladen:
5
Höhe:
920 mm
Gewicht:
112,797 kg
Breite:
564 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, 158941, 158941-SW81, Stahlschubladenschrank, Lagerschrank, UniPKrsalschrank, Materialschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.406,21*
€ 1.631,51*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.655,38*
€ 1.894,94*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.894,94*
€ 2.254,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.875,97*
€ 2.232,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.779,50*
€ 2.117,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.720,25*
€ 2.047,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.655,38*
€ 1.969,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.