Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Lager 3635
>
Zubehör
>
Speichermedien Zubehör
>
Artikel
Taschen A4, selbstklebend, 25 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DURABLE
icecat
Lager 3635
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3635-160367
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
8096-19
EAN/GTIN:
4005546803876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
160367
160367-SW81
Speichermedien
Diskette
Material: PVC
Inhalt: 25 Stück
Weitere Informationen:
Masse:
210 x 297 mm
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Grösse:
A4
... >
Lager 3635
>
Zubehör
>
Speichermedien Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Diskettenaufbewahrung
,
Abhefthülle
,
Diskettentasche
,
Diskettenhülle
,
Schilderhülle
,
Regal-Selbstklebeschild
,
Regal-Schild
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
19
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,37*
€ 16,81*
Lager 690
2 Tage
12
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 12,42*
€ 16,82*
Lager 467
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 12,55*
€ 17,11*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,65*
€ 17,22*
Lager 3635
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,52*
€ 33,53*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3635
Versand:
Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3635
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® A4, 210 x 297 mm, transparent
Durable
809519
ab € 2,79*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® A5, 148 x 210 mm, transparent
Durable
809419
ab € 4,15*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® CD/DVD, transparent
Durable
808019
ab € 2,59*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® PLUS, transparent
Durable
809219
ab € 2,73*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 100 x 30 mm, transparent
Durable
807319
ab € 2,09*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 108 x 77 mm, transparent
Durable
807719
ab € 2,67*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 125 x 40 mm, transparent
Durable
807419
ab € 2,53*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 148 x 105 mm, transparent
Durable
807619
ab € 3,55*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 150 x 58 mm, transparent
Durable
807519
ab € 2,94*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 75 x 20 mm, transparent
Durable
807219
ab € 1,60*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 93 x 62 mm, transparent
Durable
807919
ab € 0,202*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, transparent
Durable
809319
ab € 1,98*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® 105 x 65 mm, Großverpackung, transparent
Durable
831919
ab € 7,47*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® 105 x 65 mm, transparent
Durable
801919
ab € 2,60*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® 32 x 74 mm, transparent
Durable
802119
ab € 1,93*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen