Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM Aktenvernichter Autofeed SECURIO AF 500, Schnittbreite 0,78x11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/uz174
Artikel-Nr.:
     3635-163490
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2105111
EAN/GTIN:
     4026631050685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
  • mehr Komfort durch automatischen Papiereinzug
  • komfortables und sicheres Schreddern von Papieren, Dokumenten, Folien, zuverlässiger Einzug auch bei gehefteten, geklammerten oder geknitternden Medien
  • zuverlässiger Betrieb auch bei Dauerbelastung
  • abschliessbares Dokumenten-Magazin schützt eingelegtes Papier vor unberechtigtem Zugriff
  • minierte Geräuscheentwicklung durch leisen Betriebsmodus
  • Anti-Papierstau-Funktion-automatischer Rücklauf behebt Papierstau
  • Strom sparen dank EcoSmart - besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus bei permanenter Betriebsbereitschaft
  • 3 Jahre Garantie auf die Aktenvernichter und lebenslange Garantie auf die Vollstahl-Schneidewellen


Technische Daten:

  • Papierkapazität: 500 Blatt
  • Eingabebreite: 310 mm
  • Schnittbreite: 0,78x11 mm
  • Schnittleistung (Blatt 80g/qm): 6-16
  • Schnittgeschwindigkeit ca.: 65 mm/Sek
  • Sicherheitsstufe: P-6
  • Volumen Schnittgutbehälter: 82 Liter
  • Leistung/Anschluss: 500W/230V
  • Masse: B 497 x T 491 x H 1002 mm
  • Gewicht: 27 kg
Weitere Informationen:
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Automatische Papierzuführung:
Ja
Arbeitsbreite:
310 mm
Material Schneidwalzen:
Stahl
Schnittleistung:
6 Blatt
Büroklammerfestes Schneidwerk:
Ja
Auffangvolumen:
82 l
Schnittart:
Streifenschnitt
Blauer Engel:
Ja
Höhe:
1002 mm
Partikellänge:
11 mm
Farbe:
weiss
Sicherheitsstufe:
P-6
Geräuschpegel im Leerlauf:
56 db(A)
Schnittbreite:
0,78 mm
Separates CD-Schneidwerk:
Nein
Leistung:
500 W
Tiefe:
491 mm
Spannung:
230 V
Rücklaufschaltung:
Ja
Schnittgeschwindigkeit:
65 mm/s
Material:
Kunststoff
Geeignet für:
Papier, Büroheftklammern, Folien
Gewicht:
27,5 kg
Breite:
497 mm
Automatische Ölfunktion:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.012,26*
€ 1.059,61*
€ 5,50*
ab € 1.042,78*
€ 1.101,62*
Frei Haus
ab € 1.092,15*
€ 1.140,20*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.091,91*
€ 1.154,92*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.193,78*
€ 1.241,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.241,02*
€ 1.476,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.235,56*
€ 1.470,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.215,55*
€ 1.446,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.200,98*
€ 1.429,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.193,78*
€ 1.420,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.