Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM- SECURIO B26, Streifenschnitt 3,9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/uz174
Artikel-Nr.:
     3635-163693
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1800111
EAN/GTIN:
     4026631046268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
  • starke Leistung, optimaler Bedienkomfort und EMCS-System
  • 3 Funktions-Modi: Shut-down, automatisches Abschalten und Permanent-Modus
  • bei Nichtgebrauch schaltet sich das Gerät automatisch aus
  • Leuchtsymbole zeigen folgende Fehlermeldungen an: Auffangbehälter voll, automatischer Rücklauf und geöffneter Zugang zum Auffangbehälter
  • kann CD-´s, Kreditkarten und Kundenkarten zerkleinern
  • Eingabebreite: 280 mm
  • Schnittbreite: 5,8 mm
  • Schnittleistung: 25-27 Blatt (80 g/qm)
  • Schnittgeschwindigkeit: 65 mm/Sekunde
  • Sicherheitsstufe: P-2
  • Volumen Schnittgutbehälter: 55 Liter
  • Leistung/Anschluss: 500 W/230 V
  • Masse: B 497 x T 397 x H 676 mm
  • Gewicht: 24,2 kg
Weitere Informationen:
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Automatische Papierzuführung:
Nein
Arbeitsbreite:
280 mm
Material Schneidwalzen:
Stahl
Schnittleistung:
21 Blatt
Büroklammerfestes Schneidwerk:
Ja
Auffangvolumen:
55 l
Schnittart:
Streifenschnitt
Blauer Engel:
Ja
Höhe:
676 mm
Farbe:
weiss
Anzahl Schneidewerke:
1
Sicherheitsstufe:
P-2
Geräuschpegel im Leerlauf:
56 db(A)
Schnittbreite:
3,9 mm
Separates CD-Schneidwerk:
Nein
Leistung:
500 W
Format:
DIN A4
Tiefe:
397 mm
Spannung:
230 V
Rücklaufschaltung:
Ja
Schnittgeschwindigkeit:
65 mm/s
Material:
Kunststoff
Geeignet für:
Papier, Büroheftklammern, CDs/DVDs, Kreditkarten
Breite:
497 mm
Automatische Ölfunktion:
Nein
Weitere Suchbegriffe: CD Shredder, CD-Vernichter, Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, cd aktenvernichter hsm, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 2, 163693, 163693-SW81, Small-Office-Aktenvernichter, Kleinaktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter, Kleinakten-Reisswolf
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 408,57*
€ 469,01*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,15*
€ 475,34*
€ 5,50*
ab € 414,56*
€ 480,33*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 433,38*
€ 494,07*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 464,46*
€ 528,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,36*
€ 628,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,61*
€ 614,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,04*
€ 574,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,78*
€ 568,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,46*
€ 552,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.