Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM- SECURIO B26, Partikelschnitt 0,78 x 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/uz174
Artikel-Nr.:
     3635-163696
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1805111
EAN/GTIN:
     4026631046299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
  • starke Leistung, optimaler Bedienkomfort und EMCS-System
  • 3 Funktions-Modi: Shut-down, automatisches Abschalten und Permanent-Modus
  • bei Nichtgebrauch schaltet sich das Gerät automatisch aus
  • Leuchtsymbole zeigen folgende Fehlermeldungen an: Auffangbehälter voll, automatischer Rücklauf und geöffneter Zugang zum Auffangbehälter
  • kann CD-´s, Kreditkarten und Kundenkarten zerkleinern
  • Eingabebreite: 280 mm
  • Schnittbreite: 5,8 mm
  • Schnittleistung: 25-27 Blatt (80 g/qm)
  • Schnittgeschwindigkeit: 65 mm/Sekunde
  • Sicherheitsstufe: P-2
  • Volumen Schnittgutbehälter: 55 Liter
  • Leistung/Anschluss: 500 W/230 V
  • Masse: B 497 x T 397 x H 676 mm
  • Gewicht: 24,2 kg
Weitere Informationen:
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Automatische Papierzuführung:
Nein
Arbeitsbreite:
280 mm
Material Schneidwalzen:
Stahl
Schnittleistung:
6 Blatt
Büroklammerfestes Schneidwerk:
Ja
Auffangvolumen:
55 l
Schnittart:
Partikelschnitt
Blauer Engel:
Ja
Höhe:
676 mm
Partikellänge:
11 mm
Farbe:
weiss
Anzahl Schneidewerke:
1
Sicherheitsstufe:
P-6
Geräuschpegel im Leerlauf:
56 db(A)
Schnittbreite:
0,78 mm
Separates CD-Schneidwerk:
Nein
Leistung:
500 W
Format:
DIN A4
Tiefe:
397 mm
Spannung:
230 V
Rücklaufschaltung:
Ja
Schnittgeschwindigkeit:
65 mm/s
Material:
Kunststoff
Geeignet für:
Papier, Büroheftklammern, CDs/DVDs, Kreditkarten
Breite:
497 mm
Automatische Ölfunktion:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter hsm, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 6, 163696, 163696-SW81, Small-Office-Aktenvernichter, Kleinaktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter, Kleinakten-Reisswolf
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 805,40*
€ 840,89*
€ 5,50*
ab € 827,56*
€ 871,97*
Frei Haus
ab € 839,63*
€ 873,79*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 875,46*
€ 918,23*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 921,13*
€ 962,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 962,59*
€ 1.145,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 960,07*
€ 1.142,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 947,30*
€ 1.127,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 935,19*
€ 1.112,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 921,13*
€ 1.096,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.