Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM- SECURIO B32, Partikelschnitt 0,78 x 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/uz174
Artikel-Nr.:
     3635-163702
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1825111
EAN/GTIN:
     4026631031592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter

Überzeugend durch starke Leistung, optimalen Bedienkomfort und EMCS-System. Wählbar sind 3 Funktions-Modi: Shut-down, automatisches Abschalten und Permanent-Modus. Bei Nichtgebrauch schaltet sich das Gerät automatisch aus. Multifunktionsbedientaste mit versch. Funktionsmodis die Leuchtsymbole zeigen folgende Fehlermeldungen an: Auffangbehälter voll, automatischer Rücklauf und geöffneter Zugang zum Auffangbehälter.

  • Automatischer Öler
  • zerkleinert (0,78 x 11 mm Partikelschnitt)
  • klappbares Sicherheitselement sorgt für optimalen Bedienungsschutz und kann bei Bedarf, um grössere Papiermengen zu zerkleinern, aufgeklappt werden
  • Partikelschnitt (C) lieferbar
  • Eingabebreite: 310 mm
  • Schnittgeschwindigkeit: ca. 65 mm/Sek.
  • Volumen Schnittgutbehälter: 82 Liter
  • Sicherheitsstufe nach DIN 66399
  • Leistung/Anschluss: 500 W/230 V
  • Masse: ca. B 497 x T 398 x H 793 mm
  • Gewicht: B32 C ca. 27 kg
Weitere Informationen:
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Automatische Papierzuführung:
Nein
Arbeitsbreite:
310 mm
Material Schneidwalzen:
Stahl
Schnittleistung:
6 Blatt
Büroklammerfestes Schneidwerk:
Ja
Auffangvolumen:
82 l
Schnittart:
Partikelschnitt
Blauer Engel:
Ja
Höhe:
793 mm
Partikellänge:
11 mm
Farbe:
weiss
Anzahl Schneidewerke:
1
Sicherheitsstufe:
P-6
Geräuschpegel im Leerlauf:
56 db(A)
Schnittbreite:
0,78 mm
Separates CD-Schneidwerk:
Nein
Leistung:
500 W
Format:
A3
Tiefe:
398 mm
Spannung:
230 V
Rücklaufschaltung:
Ja
Schnittgeschwindigkeit:
65 mm/s
Material:
Kunststoff
Geeignet für:
Papier, Büroheftklammern, CDs/DVDs, Kreditkarten
Gewicht:
27,5 kg
Breite:
497 mm
Automatische Ölfunktion:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter hsm, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 6, 163702, 163702-SW81, Small-Office-Aktenvernichter, Kleinaktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter, Kleinakten-Reisswolf
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 950,85*
€ 987,74*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 961,70*
€ 1.018,53*
pro Stück
Frei Haus
ab € 988,32*
€ 1.026,66*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1.023,75*
€ 1.078,02*
Lager 3635
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.133,95*
€ 1.175,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.175,09*
€ 1.398,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.170,76*
€ 1.393,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.152,93*
€ 1.371,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.139,17*
€ 1.355,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.133,95*
€ 1.349,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.