Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM- SECURIO B32, Partikelschnitt 0,78 x 11, m.Öler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/uz174
Artikel-Nr.:
     3635-163703
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1825111O
EAN/GTIN:
     4026631034975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter

Überzeugend durch starke Leistung, optimalen Bedienkomfort und EMCS-System. Wählbar sind 3 Funktions-Modi: Shut-down, automatisches Abschalten und Permanent-Modus. Bei Nichtgebrauch schaltet sich das Gerät automatisch aus. Multifunktionsbedientaste mit versch. Funktionsmodis die Leuchtsymbole zeigen folgende Fehlermeldungen an: Auffangbehälter voll, automatischer Rücklauf und geöffneter Zugang zum Auffangbehälter.

  • zerkleinert auch CDs, Kreditkarten und Kundenkarten (1,9 x 15 mm Partikelschnitt nur Kredit- und Kundenkarten)
  • klappbares Sicherheitselement sorgt für optimalen Bedienungsschutz und kann bei Bedarf, um grössere Papiermengen zu zerkleinern, aufgeklappt werden
  • alle Aktenvernichter wahlweise mit Streifenschnitt (S) oder Partikelschnitt (C) lieferbar
  • Eingabebreite: 310 mm
  • Schnittgeschwindigkeit: ca. 65 mm/Sek.
  • Volumen Schnittgutbehälter: 82 Liter
  • Sicherheitsstufe nach DIN 66399
  • Leistung/Anschluss: 500 W/230 V
  • Masse: ca. B 497 x T 398 x H 793 mm
  • Gewicht: B32 S ca. 25,5 kg, B32 C ca. 27 kg
Weitere Informationen:
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Automatische Papierzuführung:
Nein
Arbeitsbreite:
310 mm
Material Schneidwalzen:
Stahl
Schnittleistung:
6 Blatt
Büroklammerfestes Schneidwerk:
Ja
Auffangvolumen:
82 l
Schnittart:
Partikelschnitt
Blauer Engel:
Ja
Höhe:
793 mm
Partikellänge:
11 mm
Farbe:
weiss
Anzahl Schneidewerke:
1
Sicherheitsstufe:
P-6
Geräuschpegel im Leerlauf:
56 db(A)
Schnittbreite:
0,78 mm
Separates CD-Schneidwerk:
Ja
Leistung:
500 W
Format:
A3
Tiefe:
398 mm
Spannung:
230 V
Rücklaufschaltung:
Ja
Schnittgeschwindigkeit:
65 mm/s
Material:
Kunststoff
Geeignet für:
Papier, Büroheftklammern, CDs/DVDs, Kreditkarten
Gewicht:
27,5 kg
Breite:
497 mm
Automatische Ölfunktion:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter hsm, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 6, 163703, 163703-SW81, Small-Office-Aktenvernichter, Kleinaktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter, Kleinakten-Reisswolf
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.123,06*
€ 1.183,80*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.131,58*
€ 1.188,71*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.214,51*
€ 1.276,66*
Frei Haus
ab € 1.234,09*
€ 1.342,22*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.356,83*
€ 1.422,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.422,35*
€ 1.692,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.413,73*
€ 1.682,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.384,61*
€ 1.647,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.366,28*
€ 1.625,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.356,83*
€ 1.614,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.