Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Flipchart mobil + 4 Marker und 1 Flipchartblock + Laserpointer, GRATIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Recycelbar
Artikel-Nr.:
     3635-163899
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6375782.SSIA
EAN/GTIN:
     4002390052788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel

Set besteht aus:
Flipchart mobil

  • das preiswerte Modell auf Rollen
  • Kunststoffsternfuss mit 5 feststellbaren Rollen
  • 3-fach höhenverstellbar
  • mit Schnellwechsel-Blockhalter für alle handelsüblichen Blöcke
  • Tafelformat: H 1040 x B 680 mm
  • mit durchgehender Ablageleiste
  • Farbe: Lichtgrau/Weiss


+ GRATIS
Laser-Pointer mit rotem Laserstrahl

  • Sicherheitsklasse: 2
  • inkl. Batterien


Flipchart-Block

  • 980 x 650 mm mit Standard-Lochung
  • beschichtetes, holzfreies Papier
  • 80 g/qm
  • 20 Blatt


Flipchart-Marker XL

  • 4 Stück farbsortiert
Weitere Informationen:
Beschreibbar:
Ja
Farbe:
weiss
Fahrbar:
Ja
Tafelhöhe:
1040 mm
Breite Grundgestell:
660 mm
Tafelbreite:
680 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Lieferumfang:
Laser-Pointer mit rotem Laserstrahl, Flipchart-Block, Flipchart-Marker XL
Trocken abwischbar:
Ja
Höhe min.:
1740 mm
Drehbar:
Nein
Fuss:
Fusskreuz
Klappbarer Schnellwechsel-Blockhalter:
Ja
Magnethaftend:
Ja
Ablageschale:
Ja
Klappbar:
Nein
Farbe Rahmen:
grau
Gewicht:
14,84 kg
Material Tafel:
Aluminium
Höhe max.:
1950 mm
Material Gestell:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: flip-chart weiß, flip chart, flipchart maul, 163899, 163899-SW81, Multiboard, Flipchart mit Rollen, Stand-Flipchart, Flipchart mobil, Flipscharts, Standard-Flipchart
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,74*
€ 269,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,59*
€ 267,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,87*
€ 243,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,10*
€ 225,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,31*
€ 211,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.