Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Landré Flipchart-Block, 5 Stück, kariert


Menge:  Block  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-164536
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100050592
EAN/GTIN:
     4006144606661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block blanko
Block kariert
Flipchart-Block
Flipchartblock
  • hochwertiges, holzfreies Papier (80 g/m-²) mit Perforation zum einfachen Abreissen
  • 6-fach Universallochung am Kopf ermöglicht das Aufhängen an fast allen Flipcharts
  • Vollformat, 680 x 990 mm
  • wahlweise kariert (25 x 25 mm) oder blanko
  • 20 Blatt pro Block
  • 5 Blöcke = 1 Paket
  • hochwertiges Papier
Weitere Informationen:
Perforiert:
Ja
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
5
Lochung:
6-fach
Lineatur:
kariert
Papier:
holzfrei
Format:
680 x 990
Grammatur:
80 g/m²
Höhe:
990 mm
Blattanzahl:
20
Breite:
680 mm
Weitere Suchbegriffe: Papierblock(Flipchart), Flipchart-Papier, Flipchartpapier, flipchart-papier 80 g/m² kariert, block kariert, blöcke kariert 80g, 164536, 164536-SW81, Flipchart Papier, Flip Chart, Wandflipchart, Flip-Chart, Roll-Flipchart, Stativ-Flipchart
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Block
€ 5,95*
ab € 3,42*
€ 5,08*
10 Tage
70
5
pro Block
€ 5,87*
ab € 3,53*
€ 5,14*
5
pro Block
€ 5,50*
ab € 3,72*
€ 5,46*
2 Tage
10695
5
pro Block
€ 4,95*
ab € 3,41*
€ 7,142*
Lager 3635
5
pro Block
Frei Haus
ab € 7,228*
€ 9,918*
Menge:  Block  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Block
€ 9,918*
€ 11,80242
pro Block
ab 10 Block
€ 9,688*
€ 11,52872
pro Block
ab 20 Block
€ 9,448*
€ 11,24312
pro Block
ab 50 Block
€ 8,888*
€ 10,57672
pro Block
ab 7500 Block
€ 7,228*
€ 8,60132
pro Block
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Block
Mindestbestellmenge: 5 Block ( entspricht € 49,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Landré
100050584
ab € 1,84*
Ähnlich
Landré
100050583
ab € 1,85*
Ähnlich
Landré
100050572
ab € 1,13*
Ähnlich
Landré
100050571
ab € 1,13*
Ähnlich
Landré
100050588
ab € 3,58*
Ähnlich
Landré
100050589
ab € 3,028*
Ähnlich
Landré
100050591
ab € 3,62*
Ähnlich
Landré
100050508
ab € 0,52*
Ähnlich
Landré
100050509
ab € 0,57*
Ähnlich
Landré
100050510
ab € 0,52*
Ähnlich
Landré
100050511
ab € 0,52*
Ähnlich
Landré
100050512
ab € 0,52*
Ähnlich
Landré
100050513
ab € 0,52*
Ähnlich
Landré
100050537
ab € 1,32*
Ähnlich
Landré
100050593
ab € 3,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.