Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafel-System, DIN A4 SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-164618
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     292817
EAN/GTIN:
     3377994141598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sichttafel-Wandhalter
Sichttafelwandhalter
sichttafel wandhalter
  • DIN A4-Wandhalter
  • 5 Sichttafeln (blau, rot, gelb, grün, schwarz)
  • 5 Aufsteckreiter
Weitere Informationen:
Farbe:
bunt
Ausführung:
Sichttafelsystem
Material:
Kunststoff
Erweiterbar:
Nein
Format:
DIN A4
Antibakteriell:
Nein
Register:
Ja
Anzahl Tafeln max.:
5 Stk
Typ:
Wandhalter
Weitere Suchbegriffe: 164618, 164618-SW81, Sichttafeln, Sichttafel, Wandhalter für Sichttafel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
€ 5,95*
ab € 19,25*
€ 26,60*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 19,18*
€ 26,61*
1
€ 5,50*
ab € 18,91*
€ 26,94*
1
€ 7,95*
ab € 20,58*
€ 28,77*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 32,07*
€ 42,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.