Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Pinnwandtafel PRO, Filz, Wandmontage im Hoch- undQuerformat, Aluminiumrahmen, grau, 1800 x 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-166060
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016946206419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftnotizbrett
Hafttafel
Memo-Board
Memo-Tafel

Wir bieten Ihnen mit der Pinnwandtafel PRO von Franken ein völlig neues, professionelles Tafelsystem, dass sich je nach Anwendung als reines Wandsystem oder Wand- und freistehendes System vielseitig kombinieren und flexibel erweitern lässt!

Aufgrund der speziellen Leichtbauweise - das Wabenträgermaterial und das Rückenseitenblech ermöglichen bis zu 30% Gewichtersparnis gegenüber herkömmlichen Schreibtafeln! - sind diese mit einem Handgriff in die Wandschiene oder in das Stativ einsteck- und wieder herausnehmbar.

Die hochwertigen, stabilen Filztafeln mit einem silbereloxierten Aluminium-Systemrahmen sind wahlweise in den Massen von B 1200 x H 900 mm oder B 1800 x H 900 mm lieferbar, die Einstichlöcher schliessen sich kurz nach dem Entfernen der Pinnnadeln wieder. Die TüV- und GS-geprüften Tafeln lassen sich wahlweise im Hoch- oder Querformat verwenden.

Weitere Details:

  • Als Wandsystem oder Wand- und freistehendes System vielseitig kombinierbar
  • Besondere Leichtbauweise (spezielles Wabenträgermaterial und Rückenseitenblech für bis zu 30 % Gewichtersparnis gegenüber herkömmlichen Schreibtafeln)
  • Ganz nach Bedarf sowohl im Hoch- als auch im Querformat anbringbar
  • Material Oberfläche: Filz
  • Material Rahmen: Aluminium
  • Farbe Oberfläche: blau oder grau
  • Farbe Rahmen: silbereloxiert, mit hellgrauen Ecken
  • Masse: wahlweise mit B 1200 x H 900 mm oder mit B 1800 x H 900 mm erhältlich
  • TüV/GS-geprüft
Weitere Suchbegriffe: Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, Zusatz-Modul (Moderatorentafel), leitz memoboard, hafttafel, Pinnwandtafel, Pinnwandtafeln, Pinnwand, Wandtafel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
9999
Frei Haus
ab € 181,17*
€ 217,26*
€ 5,50*
ab € 174,65*
€ 217,27*
€ 2,95*
ab € 191,69*
€ 236,02*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 206,85*
€ 261,29*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 268,81*
€ 315,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,56*
€ 375,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,84*
€ 374,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,38*
€ 363,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,12*
€ 352,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,81*
€ 319,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
PSSA
ab € 75,88*
Zubehör
Franken
WS8150
ab € 72,69*
Zubehör
Franken
WS8200
ab € 80,16*
Zubehör
Franken
WS8300
ab € 98,19*
Zubehör
Franken
WS8400
ab € 160,63*
Zubehör
Leitz
4300/100 99
ab € 7,18*
Zubehör
Leitz
ECO-UMRO
ab € 6,47*
Zubehör
Leitz
MTB8
ab € 106,02*
Zubehör
Leitz
PSS8240
ab € 189,27*
Zubehör
Leitz
PSS8300
ab € 202,52*
Zubehör
Leitz
PSS8400
ab € 286,14*
Zubehör
Leitz
PSS8500
ab € 368,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.