Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafel Tarifold DIN A3 quer, 10 St., alle Trägersysteme, Metalldrehzapfen, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-167629
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     114501
EAN/GTIN:
     3377991180019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Klarsichttafel
Sichtrahmen

Die Sichttafeln tarifold im DIN-A3-Querformat passen zu allen tarifold-Trägersystemen. Sie eignen sich hervorragend für die Präsentation Ihrer wichtigen Dokumente im Fertigungs- und Servicebereich.

Die Sichttafeln tarifold im DIN-A3-Querformat bestehen aus hochwertigem und langlebigem PVC mit einer genarbten Oberfläche. Dieses Material ist absolut reflexfrei, sodass Sie und Ihre Mitarbeiter die darin enthaltenen Dokumente sogar bei schwierigen Lichtverhältnissen mühelos erkennen können. Sie bestellen die praktischen Sichttafeln in einem vorteilhaften Set mit zehn Stück. Im Lieferumfang enthalten sind fünf praktische Aufsatzreiter (50 mm, A3), mit denen Sie die Sichttafeln kennzeichnen können.

Sie haben die Wahl zwischen Tafeln mit einem stabilen Stahlrahmen in verschiedenen Farben. Diese Präsentationstafeln lassen sich sehr einfach bedienen: Der Metalldrehzapfen erweist sich als leichtgängig. Ausserdem haben Sie die Möglichkeit, die Sichttafeln sowohl an ihrer langen als auch an der kurzen Seite zu öffnen.

Weitere Details:

  • In A3-Querformat
  • Öffnung an Längs- oder Querseite
  • Aus exklusivem PVC (genarbt und reflexfrei)
  • In 10er-Set verfügbar
  • Mit Aufsatzreitern (50 mm, A3)
  • Drehzapfen aus Metall, praktischer Stahlrahmen
  • Kompatibel mit allen tarifold-Trägersystemen
  • In verschiedenen Farbvarianten erhältlich
  • Material ist recycelbar
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Erweiterbar:
Nein
Format:
DIN A3
Antibakteriell:
Nein
Register:
Nein
Anzahl Tafeln max.:
10 Stk
Typ:
Wandhalter
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, tarifold sichttafel a3, klarsichttafel a3, klarsichttafel, 167629, 167629-SW81, Sichttafeln
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 34,60*
€ 50,01*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,68*
€ 51,50*
€ 4,95*
ab € 45,30*
€ 60,74*
12 Tage
12
Frei Haus
ab € 47,53*
€ 63,75*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 54,62*
€ 72,94*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,94*
€ 86,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,87*
€ 86,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,37*
€ 82,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,08*
€ 79,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 59,21*
€ 70,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 54,62*
€ 65,00
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,462* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.