| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3635-168305 Herst.-Nr.: S-510407-SCA 07 BLAU EAN/GTIN: 4251898802382 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit den Magnetrahmen von Schäfer Shop Select haben Sie wahlweise die Möglichkeit DIN A4 Dokumente für Aushänge und Informationen oder überschriften an magnetischen Oberflächen zu befestigen. Die Magnetrahmen sind für die unterschiedlichen Nutzungen in verschiedenen Grössen erhältlich. Zudem erhalten Sie die Rahmen in unterschiedlichen Farben und können beispielsweise verschiedenen Themengebieten verschiedene Farben zuordnen. Die antireflektierende Frontfolie aus PET schützt das Dokument oder den überschriftenstreifen sicher vor Verschmutzung oder Beschädigung.Ein rundum Magnetverschluss ermöglicht ein einfaches und schnelles Einlegen des Dokumentes, ohne den Rahmen von seinem Untergrund zu entfernen. Die Magnetrahmen von Schäfer Shop Select sind in fast allen betrieblichen Bereichen einsetzbar, z. B. an Planungs- und Infotafeln, Schränken, Maschinen, Transportern, Stahlkästen usw und schützen wichtige Dokumente zuverlässig. Sie erhalten die UV-beständigen Magnetrahmen zu 4 Stück. Wichtige Details: - Rundum Magnetverschluss
- UV-beständig
- Fülltiefe: 3 mm
- Einsatztemperatur: -29C bis +118C
- Material: 0,3 mm starke Klarsichtfolie aus PET
- Formatauswahl:
- Für Dokumente im DIN A4 Hoch- und Querformat (312 x 225 mm)
- Für überschriften von Dokumente im DIN A4 Querformat und DIN A3 Hochformat (312 x 60 mm)
- Für überschriften von Dokumente DIN A5 Querformat und DIN A4 Hochformat (225 x 60 mm)
- Farbauswahl:
- Schwarz
- Rot
- Grau
- Gelb
- Blau
- 4 Stück = 1 Paket
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |