Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-175200 Herst.-Nr.: 3117054 EAN/GTIN: 632983053171 |
| | |
|
| | |
| Kompakter Monolaserdrucker mit automatischem Duplexdruck für beidseitiges Drucken und hoher Zuverlässigkeit durch langlebige Komponenten. Mit seinen kompakten Abmessungen passt der netzwerkfähige FS-1061DN an jeden Arbeitsplatz in kleinen Arbeitsgruppen oder kleinen Unternehmen. Technische Daten: - Bis zu 25 Seiten/Minute DIN A4 Druckgeschwindigkeit
- 1.200 dpi Druckqualität (1.800 x 600 dpi)
- Ca. 16 Sekunden Aufwärmzeit
- 32 MB RAM Speicher
- Ausgabe der ersten Seite nach ca. 7,5 Sekunden
- Extras: Leiser Druck, Tonersparmodus
- 250-Blatt Papierkassette mit Einzelblattzufuhr
- Schnittstellen: Hi-Speed USB 2.0, 10/100 BaseTX Ethernet
- Betriebssysteme: Windows ab XP, Mac OS X 10.5 oder höher
- 3 Jahre Garantie mit Abholservice
- Masse: B 358 x T 276 x H 241 mm
- Gewicht: ca. 6,7 kg
Schäfer Shop ist autorisierter Partner von KYOCERA Document Solutions: Kyocera Drucker und Multifunktionssysteme stehen für ein hohes Mass an Sicherheit und Qualität. Alle für die Geräte erhältlichen original KYOCERA Toner sind CO2-neutral gestellt und verbessern damit die Klimabilanz. Als autorisierter Partner von KYOCERA Document Solutions bieten wir Ihnen die komplette Bandbreite an Vorteilen der KYOCERA Services und Lösungen. Weitere Informationen: | | Farbe: | dunkelgrau; hellgrau | Seitenleistung S/W: | 25 Seiten pro Minute | Funktionen: | Drucken, Duplexdruck | Tiefe: | 276 mm | PC-Schnittstellen: | USB 2.0 Hi-Speed; 10/ 100 BaseTX Ethernet | Kompatible Betriebssysteme: | Mac OS X 10.5 (oder höher); Windows ab XP; Windows Server 2003; Windows Server 2008; Windows Server 2008R2 | Für Papierformat: | DIN A4 | Seitenleistung: | 25 pro Minute | Energieverbrauch: | 346 Watt | Getrennte Toner-/Trommeleinheit: | Ja | Höhe: | 241 mm | Druckauflösung: | 1.800 x 600 dpi | Breite: | 358 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 189,58* | € 214,36* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 193,62* | € 216,93* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 196,51* | € 219,30* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 195,10* | € 219,56* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 197,45* | € 220,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|