Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastatur Goldtouch Adjustable V2, stufenlos verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-175561
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEGTBDE
EAN/GTIN:
     8717399995689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bakker Elkhuizen Tastaturen
BakkerElkhuizen Tastaturen
Keyboard
Tastatur

Die ergonomische Tastatur Goldtouch Adjustable V2 Black sorgt für eine gleichmässige Verteilung der Belastung zwischen linkem und rechtem Arm. Die geteilte Tastatur ist sehr einfach und stufenlos in jedem gewünschten Winkel einstellbar und bietet ein geräuscharmes Tippen sowie eine grosse Leertaste. Selbstverständlich lässt sie sich auch in eingeklappter Position verwenden. Wissenschaftliche Studien belegen, dass beim Gebrauch geteilt einstellbarer Tastaturen Beschwerden an den Handgelenken und Schultern signifikant reduziert werden.

Technische Daten:

  • Tastendruckdesign: Standard-Officetastatur
  • Funktionstasten links platziert
  • USB- und PS2-Anschluss Kabellänge 1750 mm
  • PlugPlay '“ keine Treibersoftware erforderlich
  • Farbe: Schwarz
  • Masse: B 388 x T 178 x H 25 mm
  • Gewicht: ca. 1.240 g
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anschlüsse:
USB
Layout:
QWERTZ
Tiefe:
178 mm
Breite:
343 mm
Länge:
25 mm
Kabellos:
Nein
Weitere Suchbegriffe: USB Switch, ergonomische Tastatur, ergonomische tastatur bakker, usb switch, 175561, 175561-SW81, Tastaturen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 120,16*
€ 150,01*
€ 6,78*
ab € 131,08*
€ 161,71*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 130,54*
€ 161,73*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 122,67*
€ 163,50*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 132,43*
€ 163,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,73*
€ 192,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,69*
€ 190,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,68*
€ 181,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,36*
€ 170,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,54*
€ 155,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.