Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastatur BakkerElkhuizen Goldtouch Adjustable V2 BNEGTBDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tastatur BakkerElkhuizen Goldtouch Adjustable V2 BNEGTBDE
Tastatur BakkerElkhuizen Goldtouch Adjustable V2 BNEGTBDE
Artikel-Nr.:
     3636-8408
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEGTBDE
EAN/GTIN:
     8717399995689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bakker Elkhuizen Tastaturen
BakkerElkhuizen Tastaturen
Keyboard
Tastatur

Tastatur BakkerElkhuizen Goldtouch Adjustable V2 BNEGTBDE

USB, ohne Ziffernblock, schwarz - Goldtouch Adjustable V2 Tastatur von BakkerElkhuizen - ergonomische Tastatur ohne Nummernblock: verringert die Entfernung zur Maus und reduziert dadurch die Belastung der Unterarme. Anschluss: USB und P2, Treiber: Plug & Play, Kabellänge: 175cm, Maße: 388x25x178mm (BxHxT), Gewicht: 1200g. Ausführung: geteilte Leertaste, integrierter Ziffernblock (unter Fn-Taste), erweiterbar um externen Ziffernblock (Art.-Nr. 8406), Stufenlos in jeden gewünschtem Winkel einstellbar, leichter Tastenanschlag.
Weitere Suchbegriffe: USB Switch, ergonomische Tastatur, ergonomische tastatur bakker, usb switch, USB-Tastatur, USB Tastatur, Eingabegeräte, Tastaturen, EDV-Tastatur, PC-Tastaturen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 120,16*
€ 150,01*
€ 6,78*
ab € 131,08*
€ 161,71*
Frei Haus
ab € 130,54*
€ 161,73*
Lager 3636
1
Frei Haus
ab € 122,67*
€ 163,50*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 132,43*
€ 163,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,50*
€ 194,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,37*
€ 192,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,38*
€ 183,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,84*
€ 172,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 141,69*
€ 168,61
pro Stück
ab 21 Stück
€ 134,22*
€ 159,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,67*
€ 145,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.