Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA ECOSYS M2635dn, 35 Seiten/Min. Schwarzweiss Hi-Speed USB 2.0, mit Fax


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Kyocera PRINT GREEN
Artikel-Nr.:
     3635-177468
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     164386
EAN/GTIN:
     632983040270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker
[TEXT]

Der KYOCERA ECOSYS M2635dn ist ein 4-in-1-Multifunktionsgerät mit Faxfunktion. Zudem bietet der KYOCERA ECOSYS M2635dn eine Druckleistung von 35 Seiten pro Minute in Schwarzweiss und einen Hi-Speed USB 2.0 Anschluss.

Der KYOCERA ECOSYS M2635dn begeistert kleine Arbeitsgruppen und Teams mit seiner starken Druckleistung von bis zu 35 Seiten pro Minute in Schwarzweiss sowie seiner flexiblen Papierverarbeitung und zahlreichen Anschlussmöglichkeiten. Als 4-in-1-Multifunktionsgerät bietet der KYOCERA ECOSYS M2635dn auch eine Faxfunktion. Diese bietet einen Speicherempfang von bis zu 256 Seiten und kann auch zeitversetzt Senden und Faxen oder als Duplex empfangen. Die Papierkassette des KYOCERA ECOSYS M2635dn fasst max. 250 Seiten. Das Besondere an dem KYOCERA ECOSYS M2635dn sind seine diversen, zur Verfügung stehenden Schnittstellen. Zudem bietet der KYOCERA ECOSYS M2635dn eine Hi-Speed USB 2.0 Schnittstelle, 10/100/1000 BaseTX Netzwerk und einen USB-Host. Per automatisch beidseitigem Druck sparen Sie Papier, die Druckauflösung von 1.200 x 1.200 dpi garantieren scharfe, hochwertige Drucke. Zusätzlich Druckfunktionen bieten Ihnen vielfältige Möglichkeiten für individuelles Drucken auf hohem Niveau. Dank seiner kompakten Masse ist der Einsatz des KYOCERA ECOSYS M2635dn auch in kleinen Büros problemlos möglich.

Technische Details:

  • Funktionen: Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen
  • Druckgeschwindigkeit: bis zu 35 Seiten A4 pro Minute Schwarzweiss
  • Automatisch beidseitiger Druck (Duplex)
  • Druckauflösung bis zu 1.200 x 1.200 dpi
  • Druckersprachen: PCL 6 (5e. XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), Lineprinter, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF-Direktdruck 1.7, XPS/OpenXPS-Direktdruck
  • Druckfunktionen: "Vertraulicher Druck" mit PIN-Code-Abfrage, N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Posterdruck, verschlüsselter PDF-Direktdruck, Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD-Print, Tonersparmodus, Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopira
  • Kopierauflösung: 600 x 600 dpi
  • Kopierfunktionen: Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, Duplex-Kopie, 2-in-1 und 4-in-1 Funktion, Ausweiskopie, Leere Seiten auslassen, Priority Print, Tonersparmodus
  • Scangeschwindigkeit: bis zu 40 Seiten pro Minute (300 dpi) Schwarzweiss
  • Scanauflösung: bis zu 600 dpi
  • Scanfunktionen: Scan-to-E-Mail (SMTP oder SSL), Scan-to-FTP (FTP oder SSL), Scan-to-PC (SMB), TWAIN (USB, Netzwerk), WSD (WIA)-Scan, Scan-to-USB-Host
  • Dateitypen: PDF, PDF/A, hochkomprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, TIFF, XPS, OpenXPS
  • Faxfunktion: Kompatibel ITU-T Super G3
  • Modemgeschwindigkeit: max. 33,6 kbps
  • Übertragungsgeschwindigkeit: max. 3 Sekunden
  • Kurzwahl: 22 Nummern, Adressbuch: 200 Einträge, Speicher: 256 Seiten
  • Funktionalität: Netzwerkfax, Speicherempfang, zeitversendetes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang
  • Betriebssystem: alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X Version 10.8 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage.
  • Integriertes Kostenstellenmanagement für bis zu 100 Kostenstellen
  • Schnittstellen: USB 2.0 (High Speed), Netzwerk (10/100/1000BASE-T(X), SNMPv3 802.1x-Authentifizierung, IPsec, HTTPS, IPPS), USB-Host für USB-Flash-Speicher, SD-/SDHC-Karten Steckplatz
  • Masse: H 437 x B 417 x T 412 mm
  • Gewicht: 19 kg
[/TEXT][p style="font-size: 17px, margin:10px 0px,"]Schäfer Shop ist autorisierter Partner von KYOCERA Document Solutions:

Kyocera Drucker und Multifunktionssysteme stehen für ein hohes Mass an Sicherheit und Qualität. Alle für die Geräte erhältlichen original KYOCERA Toner sind CO2-neutral gestellt und verbessern damit die Klimabilanz. Als autorisierter Partner von KYOCERA Document Solutions bieten wir Ihnen die komplette Bandbreite an Vorteilen der KYOCERA Services und Lösungen.

Weitere Informationen:
Scangeschwindigkeit:
40 Seiten/Min.
Zoomfunktion:
25 - 400 % in 1%-Schritten
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Seitenleistung S/W:
35 Seiten pro Minute
Display:
5-zeiliges hintergrundbeleuchtetes Display
Speicherkartenlaufwerk:
Ja
Automatischer Vorlageneinzug:
Ja
Funktionen:
Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Duplexdruck
Papiervorrat:
250-Blatt Kassette, 100-Blatt Universalzufuhr, 50-Blatt Originaleinzug Blatt
Gewicht ca. (g/m²):
60-220
Tiefe:
412 mm
PC-Schnittstellen:
Hi-Speed USB 2.0; USB-Host; 10/100/1000 BaseTX Netzwerk
Druckertyp:
Laserdrucker
Kompatible Betriebssysteme:
Linux; Mac OS X 10.5 (oder höher); UNIX; Windows
Für Papierformat:
DIN A4
Seitenleistung:
35
Energieverbrauch:
661 Watt
Getrennte Toner-/Trommeleinheit:
Ja
Höhe:
437 mm
Scanauflösung:
600 dpi
Kapazität Faxspeicher:
256 Seiten
Druckauflösung:
1.200 x 1.200 dpi
Breite:
417 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 463,46*
€ 504,78*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 463,00*
€ 504,79*
€ 1,93*
ab € 466,91*
€ 508,68*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 473,78*
€ 514,69*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 530,38*
€ 577,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,32*
€ 687,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,03*
€ 677,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,93*
€ 674,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,64*
€ 663,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,38*
€ 631,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
1203RA0UN0
ab € 134,51*
Zubehör
Kyocera
1T02RV0NL0
ab € 52,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.