Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Multifunktionsgerät MFC-L8690CDW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Energy Star
Artikel-Nr.:
     3635-177531
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFCL8690CDWG1
EAN/GTIN:
     4977766774376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer

4- in1 Farbsystem mit Druck- , Kopier- , Scan- und Faxfunktion.

Funktionsvielfalt auf kleinstem Raum - dank integriertem WLAN/ LAN- MFC- Server - auch für Arbeitsgruppen. Witschaftlich und papiersparend durch automatischen Duplexdruck inkl. Broschürenfunktion und optional erhältliche Jumbo- Toner für erhöhte Reichweite.

Farbdrucker

  • Geschwindigkeit: 31 Seiten/ Minute Schwarz/ Weiss und Farbe
  • Auflösung: 2400 x 600 dpi
  • Druckersprachen: inkl. PCL und PostScript 3

Farbkopierer

  • Zoom: 25- 400% in 1%- Schritten und festen Voreinstellungen

Farbfax

  • Übertragungsgeschwindigkeit: 33.600 bps
  • Sende- / Empfangsspeicher: bis zu 500 Seiten
  • Rufnummernspeicher: 200

Farbscanner

  • Auflösung: 1200 x 2400 dpi

Allgemeine Daten

  • Schnittstellen: Hi- Speed USB 2.0, 10/ 100 BaseTX Ethernet, 802.11b/ g/ n WiFi, 802.11b/ a/ n WiFi, WiFi Direct
  • Papierfächer: 250- Blatt Kassette, 50 Blatt Multifunktionszufuhr + 35 Blatt
  • Betriebssysteme: Windows und Mac
  • Masse: B 435 x T 526 x H 539 mm
  • Gewicht: ca. 27,9 kg
Weitere Informationen:
Scangeschwindigkeit:
28 Seiten/Min.
Zoomfunktion:
25 - 400 %
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Display:
Touchscreen Farbdisplay
Speicherkartenlaufwerk:
Nein
Automatischer Vorlageneinzug:
Ja
PC-Schnittstellen:
Ethernet 10/100/1000 Base TX; Host-USB; 802.11 WiFI; High-Speed USB 2.0; USB Host 2.0
Druckertyp:
Laserdrucker
Seitenleistung Farbe:
31 Seiten pro Minute
Seitenleistung:
31
Energieverbrauch:
580 Watt
Höhe:
654 mm
Druckauflösung:
2.400 x 600 dpi
Seitenleistung S/W:
31 Seiten pro Minute
Touchscreen:
Ja
Funktionen:
Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen
Papiervorrat:
250-Blatt Kassette, 50-Blatt Universalzufuhr, 50-Blatt autom. Dokumenteneinzug Blatt
Gewicht ca. (g/m²):
60 - 163
Displaydiagonale:
9,3 Zoll
Tiefe:
542 mm
Kompatible Betriebssysteme:
Linux; Mac; Windows
Für Papierformat:
DIN A4
Getrennte Toner-/Trommeleinheit:
Ja
Scanauflösung:
200 x 2400 dpi
Kapazität Faxspeicher:
500 Seiten
Breite:
663 mm
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Garantieerweiterungen, Garantieverlängerung, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Papierkassette, Papierkassetteneinschub, Papierschacht, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, multifunktionsdrucker wlan a4 laser brother, laserdrucker farbe, brother laserdrucker farbe, 177531, 177531-SW81, Multifunktionsgeräte, Fax, Multifunktionsgeräte Laser, Multifunktionsgeräte Tinte, Drucker
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 2,90*
ab € 516,40*
€ 547,05*
Frei Haus
ab € 541,12*
€ 572,18*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 533,50*
€ 572,51*
€ 1,93*
ab € 544,45*
€ 575,20*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 629,13*
€ 656,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,64*
€ 781,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,81*
€ 780,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,91*
€ 775,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,30*
€ 765,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,13*
€ 748,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.