Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptop Ständer Neomounts by NewStar NSLS200, für Laptops 10-17'³ undbis 5 kg, 6-stufig manuell höhenverstellbar, zusammenklappbar, silber-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-177995
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     4032448
EAN/GTIN:
     8717371448325
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter

Der Laptop Ständer NSLS200 von NewStar ist geeignet für die Verwendung mit Laptops einer Grösse von 10 bis 17 Zoll sowie einem Gewicht bis zu 5 kg. Für eine optimale und ergonomische Körperhaltung bei der Arbeit am Bildschirmplatz lässt er sich manuell 6-stufig im Bereich von 207 bis 267 mm in seiner Höhe verstellen. Darüber hinaus bietet er die Möglichkeit, den Laptop in der Tiefe auszurichten.

Ihr Laptop ruht sicher auf einem Silikonkissen, das ebenso wie die Sicherheitsleisten ein Abrutschen verhindert. Ausserdem wird Ihr Rechner aufgrund der offenen Konstruktion des mit 5 Jahren Garantie versehenen Ständers optimal belüftet.

Der leicht und kompakt designte Laptop Ständer NSLS200 von NewStar lässt sich nach dem Gebrauch platzsparend zusammenklappen, sodass Sie ihn zu verschiedenen Einsatzorten mitnehmen können.

Farblich ist er in Silber-Schwarz gehalten, seine Gesamtmasse belaufen sich auf B 236 x T 207 x H 207 -267 mm.

Leistungsmerkmale und technische Highlights:

  • Geeignet für Laptops einer Grösse von 10 bis 17 Zoll und einem Gewicht von bis zu 5 kg
  • 6-stufig manuell höhenverstellbar im Bereich von 207 bis 267 mm
  • Tiefenverstellbar
  • Silikonkissen und Halteleisten für optimalen und sicheren Sitz des Laptops
  • Offene Konstruktion für optimale Notebookbelüftung
  • Platzsparend zusammenklappbar
  • Leichtes und kompaktes Design

Weitere Details:

  • Farbe: silber-schwarz
  • Masse: B 236 x T 207 x H 207 -267 mm
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz; silber
Höhe:
207-267 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Tiefe:
207 mm
Breite:
236 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, laptop-halter 17 zoll, laptop halter, neomounts laptopständer, 177995, 177995-SW81, Laptops
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 34,17*
€ 42,37*
€ 8,50*
ab € 33,24*
€ 43,00*
€ 5,95*
ab € 34,58*
€ 44,82*
€ 4,50*
ab € 34,62*
€ 44,96*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 49,60*
€ 63,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,04*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 11,04*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 10,97*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,39*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,28*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,32*
Ähnlich
Neomounts
AFL55-800BL1
ab € 324,82*
Ähnlich
Neomounts
KEYB-V100RACK
ab € 21,95*
Ähnlich
Neomounts
AWL05-750BL
ab € 16,89*
Ähnlich
Neomounts
AFP-875BL
ab € 104,92*
Ähnlich
Neomounts
AFP-875WH
ab € 105,85*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2500FPLATE
ab € 187,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.