Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Adapter for Verlängerungsrohre FPMA-CP100, 150, 200, 250, 350 FPMA-CPCONNECT, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Adapter for Verlängerungsrohre FPMA-CP100, 150, 200, 250, 350 FPMA-CPCONNECT, Silber
Neomounts Adapter for Verlängerungsrohre FPMA-CP100, 150, 200, 250, 350 FPMA-CPCONNECT, Silber
Neomounts Adapter for Verlängerungsrohre FPMA-CP100, 150, 200, 250, 350 FPMA-CPCONNECT, Silber
Neomounts Adapter for Verlängerungsrohre FPMA-CP100, 150, 200, 250, 350 FPMA-CPCONNECT, Silber
Artikel-Nr.:
     C1024-FPMA-CPCONNECTSILVER
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-CPCONNECTSILVER
EAN/GTIN:
     8717371444693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Rohrverlängerung
Verlängerungsrohr
Neomounts Adapter for Verlängerungsrohre FPMA-CP100, 150, 200, 250, 350
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Garantie:
5 Jahre
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
50
Montage:
Decke
Typ:
Fixiert
Höhenverstellung:
17,2 cm
... > Neomounts > Decke > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: rohrverlängerung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,04*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 11,06*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 11,04*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,45*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,36*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CB100BLACK
ab € 37,08*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,78*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,48*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750WHITE2
ab € 73,71*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DBLACK2
ab € 137,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DWHITE2
ab € 140,79*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D930
ab € 135,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.