Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Bodenplatte PLASMA-M2500FPLATE, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Bodenplatte PLASMA-M2500FPLATE, Silber
Neomounts Bodenplatte PLASMA-M2500FPLATE, Silber
Neomounts Bodenplatte PLASMA-M2500FPLATE, Silber
Neomounts Bodenplatte PLASMA-M2500FPLATE, Silber
Artikel-Nr.:
     C1024-PLASMA-M2500FPLATE
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     PLASMA-M2500FPLATE
EAN/GTIN:
     8717371446086
Artikeldatenblatt
Die Neomounts PLASMA-M2500FPLATE ist eine feste Bodenplatte für die höhenverstellbaren Trolleys und Bodenstative der PLASMA-M2550-, PLASMA-M2500-, PLASMA-W2250- & PLASMA-W2500-Serie.

Garantie: 5 Jahre.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Garantie:
5 Jahre
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
150
Montage:
Boden
... > Neomounts > Boden > Zubehör
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,71*
€ 257,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,37*
€ 253,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,00*
€ 245,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,63*
€ 239,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,71*
€ 224,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2SFPLATE
ab € 64,59*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1000
ab € 70,68*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1700ES
ab € 297,66*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2500CAMSHLF2
ab € 65,82*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1200
ab € 255,77*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1700E
ab € 202,66*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1800E
ab € 352,68*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1900E
ab € 244,89*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1950E
ab € 361,00*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2000
ab € 792,88*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2000E
ab € 560,89*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-C100BLACK
ab € 188,24*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-C100
ab € 178,24*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-C100D
ab € 281,14*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-W040BLACK
ab € 27,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.