Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorarm Ergotron MXV 45-607-224, für 1 Display bis 34 undbis 9,1 kg, höhenverstell-/schwenk-/neig-/drehbar, Tischklemme für Schiebeplatten, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-178230
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     4054425
EAN/GTIN:
     698833081794
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Der Monitorarm MXV 45-607-224 von Ergotron unterstützt Sie zielgerichtet dabei, Ihrer anspruchsvollen Bildschirmtätigkeit stets in einer ergonomischen und gesunden Arbeitsposition nachzugehen. Besonders für freistehende Schreibtisch-Arbeitsplätze mit ausziehbaren Tischplatten stellt er die ideale Lösung dar.

Ausgeführt ist er für die Aufnahme eines einzelnen Bildschirmes mit einer Grösse bis zu 34 Zoll und mit einem Gewicht von 3,2 bis 9,1 kg.

Dank ihrer Constant Forcetrade,-Technologie bietet diese schlank designte und V-förmige Monitorhalterung maximale Flexibilität und individuelle Verstellmöglichkeiten. So kann die Höhe um 330 mm angepasst werden. Ebenfalls ist der MXV 45-607-224 jeweils um 360 Grad schwenk- und drehbar sowie um 180 Grad neigbar.

Zur sicheren Befestigung des Armes am Schreibtisch nutzen Sie die im Lieferumfang bereits mit enthaltene Tischklemme für Schiebeplatten. Die Anbringung des Displays am Kopf der Halterung erfolgt mittels des VESA-Standards MIS-D.

Der mit 10 Jahren Herstellergarantie versehene Monitorarm MXV 45-607-224 von Ergotron ist farblich in klassischem Schwarz gehalten.

Ausführung:

  • Hochwertiger und schlanker Monitorarm für die ergonomische Ausrichtung des Displays
    • geeignet für die Aufnahme eines einzelnen Monitors mit einer Grösse bis 34 Zoll und mit einem Gewicht von 3,2 bis 9,1 kg
    • ideal einsetzbar an freistehenden Schreibtisch-Arbeitsplätzen mit ausziehbaren Tischplatten
    • modernes, V-förmiges Design
  • Integrierte Constant Forcetrade,-Technologie, daher individuell
    • höhenverstellbar um 330 mm
    • schwenkbar um 360deg,
    • neigbar um 180deg,
    • drehbar um 360deg,
  • Leichte Befestigung
    • des Armes am Tisch über die mitgelieferte Tischklemme für Schiebeplatten
    • des Monitors am Kopf mittels des VESA-Standards MIS-D

Weitere Details:

  • Farbe: schwarz
  • Herstellergarantie: 10 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 166,96*
€ 205,93*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 180,18*
€ 221,01*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,01*
€ 263,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,28*
€ 257,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,25*
€ 240,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,34*
€ 228,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,18*
€ 214,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.