Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen, DIN C4, mit Fenster, 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-180313
Hersteller:
     Cygnus Excellence
Herst.-Nr.:
     286010
EAN/GTIN:
     4003928286019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • exklusive, hochwertige, ökologische Premium FSC-Papierqualität
  • praktische Öffnung an der Breitseite zum leichten Befüllen
  • hochwertiges Erscheinungsbild mit blauem Design-Innendruck


und FSC-Logo

  • sehr hoher Weisse Grad
  • verlängerte Mundklappe
  • wiederverschliessbare Vorratsbox mit Designdruck
  • VE-Inhalt (Stück): 250
  • Gewicht: 120 g/qm


Formate:
C4: 324 x 229 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
mit Fenster
Holzfrei:
Nein
Recyclebar:
Nein
Format:
DIN C4
Klebung:
haftklebend
Material:
Papier
Verschlussart:
haftklebend
Grammatur:
120 g/m²
ECF chlorfrei:
Nein
Höhe:
324 mm
FSC-zertifiziert:
Ja
Sichtfenster:
Ja
Breite:
229 mm
Taschenart:
Versandtasche
Länge:
324 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
€ 4,95*
ab € 19,15*
€ 25,97*
3 Tage
51
€ 5,49*
ab € 22,91*
€ 30,72*
€ 5,50*
ab € 26,15*
€ 36,02*
€ 4,95*
ab € 26,79*
€ 36,02*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 32,50*
€ 43,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cygnus Excellence
256010
ab € 26,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.