Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge, DIN C6, ohne Fenster, 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-180318
Hersteller:
     Cygnus Excellence
Herst.-Nr.:
     206000
EAN/GTIN:
     4003928206000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Exklusive, hochwertige, ökologische Premium FSC-Papierqualität
  • Paktische Öffnung an der Breitseite zum leichten Befüllen
  • Hochwertiges Erscheinungsbild mit blauem Design-Innendruck und FSC-Logo
  • Sehr hoher Weissegrad
  • Verlängerte Mundklappe
  • Wiederverschliessbare Vorratsbox mit Designdruck
  • Wahlweise mit oder ohne Fenster
  • Format: C6
  • VE-Inhalt (Stück): 500
  • Gewicht: 100 g/m[SUP]2[/SUP]
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Holzfrei:
Ja
Stück pro Paket:
500
Recyclebar:
Nein
Blickdicht:
Ja
Format:
DIN C6
Fenster:
Nein
Klebung:
haftklebend
Material:
Papier
Grammatur:
100 g/m²
Verschlussart:
gerade
ECF chlorfrei:
Nein
Innendruck:
blau
Bedruckbar mit:
nicht bedruckbar
Höhe:
114 mm
FSC-zertifiziert:
Ja
Breite:
229 mm
Selbstklebend:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,72*
€ 24,67*
2 Tage
8
pro Stück
€ 5,95*
ab € 18,60*
€ 25,55*
3 Tage
11
pro Stück
€ 5,49*
ab € 18,82*
€ 25,75*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 20,26*
€ 28,52*
Lager 3635
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,55*
€ 29,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
01526149
ab € 18,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.