Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche, B5, Papprückwand und Haftklebung, ohne Fenster, weiss 250 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-183366
Hersteller:
     Euro Kuvert
Herst.-Nr.:
     S-321640
EAN/GTIN:
     4003928821647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Papprückwand-Versandtasche
Papprückwandtasche
Papprückwandversandtasche
papprückwandtasche b5 weiß
  • DIN B5: 176 x 250 mm
  • ohne Fenster
  • 250 Stück pro Paket
  • Gewicht: 100 g/qm
  • Farbe: weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Holzfrei:
Nein
Recyclebar:
Ja
Format:
DIN B5
Klebung:
haftklebend
Material:
Papier
Verschlussart:
haftklebend
Grammatur:
100 g/m²
ECF chlorfrei:
Ja
Höhe:
250 mm
FSC-zertifiziert:
Ja
Sichtfenster:
Nein
Breite:
176 mm
Taschenart:
Versandtasche
Länge:
176 mm
Weitere Suchbegriffe: papprückwand versandtasche, papprückwand-versandtasche weiß, 183366, 183366-SW81, Polsterkuvert, Luftpolsterumschlag, Versandtasche, polsterumschläge, Couvert, Couverts, din b4, din c4, Briefumschlag
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 41,23*
€ 55,32*
€ 4,95*
ab € 42,51*
€ 56,86*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.