Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparangebot Leichte Luftpolstertaschen, 200x275mm, 2x100 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-183557
Hersteller:
     Euro Kuvert
Herst.-Nr.:
     290696
EAN/GTIN:
     4250510869512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche

mit 3-fach-Verschluss-System

  • hervorragender Produktschutz durch Luftpolsterfolie mit Sperrschicht gegen Luftverlust und ausgezeichneten Polstereigenschaften
  • Aussen aus bestem unbeschichteten Kraftpapier
  • Innen Luftpolsterfolie aus umweltfreundlichem Polyethylen
  • Problemlos trennbar in Papier und Folie durch patentiertes Produktionsverfahren
  • 3-faches Verschluss-System
  • Clip-Verschluss
  • Wiederverschluss durch Gegenbeschichtung
  • sicherer Selbstklebeverschluss
  • Aufreissfaden
  • geringes Eigengewicht spart Portokosten
  • Farbe: weiss
  • Format: A5
  • Masse Innen: 180 x 265 mm
  • Masse Aussen: 200 x 275 mm
  • Gewicht: 17 g
  • Inhalt: 2 x 100 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Holzfrei:
Nein
Recyclebar:
Nein
Format:
DIN C5
Klebung:
selbstklebend
Material:
Papier
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Höhe:
275 mm
FSC-zertifiziert:
Ja
Sichtfenster:
Nein
Breite:
200 mm
Taschenart:
Luftpolstertasche
Länge:
275 mm
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche weiß selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche weiß, 183557, 183557-SW81, Polsterkuvert, Versandtasche, polsterumschläge, Luftpolster-Versandtasche, Kunststoff-Versandtasche, Leichtpolster-Versandhülle, Luftpolster-Versandhülle, Papierpolster-Versandtasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 200 Stück (ab € 0,15195* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 41,45*
€ 49,33
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 40,91*
€ 48,68
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 38,96*
€ 46,36
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 37,91*
€ 45,11
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 35,98*
€ 42,82
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 30,39*
€ 36,16
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.