Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

herlitz Ordner maX.file protect plus, DIN A4, Rückenbreite 80 mm, 10 Stück, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Klimaneutralität
Artikel-Nr.:
     3635-184815
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10834463
EAN/GTIN:
     4008110308357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Voll-PP-Ordner
  • stabiler Pappkern
  • Qualitätshebelmechanik mit extremer Zuhaltekraft für maximale Lebensdauer
  • mit auswechselbarem Einsteckrückenschild
  • Griffloch und Kantenschutz
  • Raumsparschlitze und Niederhalter
  • Rückenbreite: 50/80 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Stück pro Paket:
10
Kantenschutz:
Ja
Griffloch:
Ja
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe Rücken:
braun
Rückenbreite:
80 mm
Rückenschild:
auswechselbar
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a 4 braun, standard ordner, herlitz standard-ordner, 184815, 184815-SW81, PVC-Ordner, PP-Ordner, Kunststoffordner, Farbige Ordner, Wolkenmarmor-Ordner, Wolkenmarmorordner, Ordner, Ordner schmal, Ordner A4, Markenqualität
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 2,24*
€ 2,37*
10
€ 5,50*
ab € 2,54*
€ 2,60*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 2,60*
€ 2,60*
9 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 2,76*
€ 2,88*
Lager 3635
10
Frei Haus
ab € 3,875*
€ 3,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,875*
€ 4,61125
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.