Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Heftzange Juwel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-185436
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55560082
EAN/GTIN:
     4002432396658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Handtacker
Handhefter
  • aus hochwertigem Metall
  • mit matt vernickelter Oberfäche
  • mit Hinterlade-Mechanik
  • für geschlossene Heftung
  • Heftleistung 1,2 mm/12 Blatt
  • Einlegetiefe: 25 mm
  • für Juwel Heftklammern 4 mm
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Nickel matt
Heftleistung:
12 Blatt
Ladekapazität:
100 Anzahl_Klammern
Typ Heftklammern:
Typ A
GS-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Handheftzange, Heftzange, Heftzangen-Heftklammern, heftzangen leitz, handhefter, 185436, 185436-SW81, Heftklammermaschine, Heftgerät, Tacker, Heftklammer, Hefter, Hefterzange, Bürohefter
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
92
€ 5,49*
ab € 27,60*
€ 37,01*
€ 4,30*
ab € 28,05*
€ 37,59*
2 Tage
92
€ 4,99*
ab € 28,50*
€ 38,05*
3 Tage
88
€ 2,90*
ab € 28,58*
€ 38,22*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 39,08*
€ 52,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55040035
ab € 13,26*
Zubehör
Leitz
56400000
ab € 1,59*
Zubehör
Leitz
56410000
ab € 6,35*
Zubehör
Leitz
17800000
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.