Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid Heftzange K1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-185440
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     10510601
EAN/GTIN:
     7313465106013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handhefter
Handheftzange
Heftzange
rapid handhefter
  • mit Hinterlade-Mechanik
  • aus hochwertigem Metall mit einstellbarem Amboss
  • mit verchromter Oberfäche
  • zur Anwendung mit Heftklammern 24/6 und 24/8
  • für geschlossene und offene Heftung
  • Heftleistung 5 mm/50 Blatt
  • Einlegetiefe: 56 mm
  • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Heftleistung:
50 Blatt
Ladekapazität:
150 Anzahl_Klammern
Typ Heftklammern:
24/6; 24/8
GS-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: handhefter, heftzange grau, 185440, 185440-SW81, Heftklammermaschine, Heftgerät, Tacker, Hefter, Hefterzange, Bürohefter
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
85
1
€ 2,90*
ab € 19,95*
€ 27,47*
1
€ 5,50*
ab € 19,52*
€ 27,73*
2 Tage
270
1
€ 5,95*
ab € 20,20*
€ 27,73*
11 Tage
17
1
€ 5,87*
ab € 20,60*
€ 27,99*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 28,28*
€ 38,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novus
040-0158
ab € 0,22*
Zubehör
Rapid
24858500
ab € 1,14*
Zubehör
Rapid
24860100
ab € 4,44*
Zubehör
Rapid
24858300
ab € 8,00*
Zubehör
Rapid
24858100
ab € 6,88*
Zubehör
Brevillier Urban & Sachs
1-246-01
ab € 0,24*
Zubehör
Brevillier Urban & Sachs
1-246-00
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.