Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid Blockheftgerät Supreme DUAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-185441
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     21698301
EAN/GTIN:
     7313466983019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
  • heftet von 2 - 170 Blatt ohne Klammerwechsel
  • mit patentierter FlatClinch-Technologie für 30% weniger Papierstapel
  • verstellbarer Papieranschlag
  • Springfachmechanik
  • Lieferung inkl. 400 Heftklammern
  • für geschlossene Heftung
  • Heftleistung 17 mm/170 Blatt
  • Einlegetiefe: 60 mm
  • für DUAX Heftklammern
  • Farbe: Silber/Orange
  • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Heftleistung:
170 Blatt
Ladekapazität:
100 Anzahl_Klammern
Typ Heftklammern:
DUAX Heftklammer
GS-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: blockheftgerät rapid 170blatt, blockhefter rapid, blockhefter, 185441, 185441-SW81, Heftklammermaschine, Heftgerät, Tacker, Handhefter, Bürohefter, Hebelblockhefter, Hefter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
4
€ 5,87*
ab € 191,74*
€ 237,65*
€ 5,50*
ab € 192,61*
€ 237,65*
3 Tage
2
€ 2,90*
ab € 192,85*
€ 237,65*
€ 4,95*
ab € 213,80*
€ 264,74*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 269,51*
€ 327,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,14*
€ 389,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,80*
€ 384,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,14*
€ 328,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,49*
€ 323,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,51*
€ 320,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
21808300
ab € 8,45*
Zubehör
Rapid
10538731
ab € 14,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.