Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Prospektspender Flexiboxx 12, 12 Spender, A4, quer, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-185541
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1709781400
EAN/GTIN:
     7318089781400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage

Das Prospektspender-Set "Flexiplus" im Hoch oder Querformat für Informationen im Format A4 besteht aus zwei Prospektspendern und ist ideal für eine stilvolle Präsentation Ihrer Zeitschriften, Prospekte und Magazine geeignet. Es ist unendlich erweiter- und kombinierbar.[br /]Das Set ist in den Farben transparent oder schwarz erhältlich.

  • Format: A4 aus 2 Prostpektspendern
  • Material: Polystyrol
  • Fülltiefe: 23 mm
  • Masse: B 247 x H 360 x T 100 mm
  • Gewicht: 0,428 kg
  • Lieferung inkl. Montagematerial für die Wandbefestigung
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Farbe Prospektfächer:
transparent
Material Rahmen:
Polystyrol (PS)
Lieferumfang:
Wandhalter inkl. Montagematerial
Tiefe:
95 mm
Fachtiefe:
24 mm
Format Fächer:
DIN A4 quer
Höhe:
1140 mm
Breite:
348 mm
Anzahl Fächer:
12 Stk
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 37,28*
€ 48,80*
1
€ 6,78*
ab € 37,21*
€ 48,96*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 37,99*
€ 49,85*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 41,08*
€ 53,71*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 68,49*
€ 88,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 68,49* pro Box)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1701498400
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.