Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte Valencia, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-186722
Hersteller:
     HANSA world of office
Herst.-Nr.:
     H5010619 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     7612176072540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
  • klassische LED-Leuchte mit grosser Ausladung
  • Doppelarm aus Aluminium
  • Leuchtenkopf vertikal verstellbar
  • stabiler Leuchtenfuss aus Stahl
  • LED 4,8 W, 350 Lumen, 3000 Kelvin
  • LED-Lebensdauer: 30.000 Stunden
  • max. Ausladung: 620 mm
  • max. Höhe: 800 mm
  • Armlänge: 420 x 420 mm
  • Leuchtenfuss : 180 mm
  • Leuchtenkopf: 100 x H 100 mm
  • Energieeffizienzklasse: F

[br /][em]Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Gewichteter Energieverbrauch: 4,8 kwh/1000 h.[/em]

Weitere Informationen:
Farbe Leuchtkopf:
schwarz
Farbe:
schwarz
Ausführung:
doppelarm
Anzahl Gelenke:
3
Gesamthöhe:
800 mm
Leistung:
4,8 W
Höhenverstellbar:
Ja
Farbe Arm:
schwarz
Energieeffizienzklasse:
F
Mit Leuchtmittel:
Ja
Leuchtmitteltyp:
LED
Lichtstrom:
350 lm
Drehbar:
Nein
Lebensdauer:
30000 h
Neigbar:
Ja
dimmbar:
Nein
Material Arm:
Aluminium
Material Leuchtkopf:
Aluminium
Gewicht:
2.794 kg
Farbtemperatur:
3000 K
Länge Leuchtkopf:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, 186722, 186722-SW81, Arbeitsplatzbeleuchtung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 23,61*
€ 32,20*
3 Tage
5
€ 5,50*
ab € 23,72*
€ 32,20*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 25,11*
€ 34,05*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,90*
€ 34,08*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 88,72*
€ 109,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,59*
€ 130,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,51*
€ 127,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,70*
€ 123,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,57*
€ 116,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 88,72*
€ 105,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5010618
ab € 26,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.