Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte Geri, aus Aluminium, 3-fach dimmbar, Leuchtdauer ca. 30.000 Std., grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-187448
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     HONSEL 98141
EAN/GTIN:
     4001133981415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Die moderne, 3-fach dimmbare LED-Tischleuchte Geri ist aus hochwertigem Aluminium gearbeitet. Die LED-Stehleuchte Geri hat eine hohe Leuchtdauer von ca. 30.000 Stunden.[br /]Die elegante LED-Tischleuchte Geri ist mit Ihrem minimalistischen Design aus Aluminiumprofilen ein Blickfang auf Ihrem Schreibtisch. Die schicke Lampe passt zu vielen unterschiedlichen Einrichtungsstilen. Durch zwei stufenlose Gelenke lässt sich der Leuchtenkopf flexibel bis zu einer maximalen Ausladung von 340 mm verstellen. Die LED-Tischleuchte Geri ist per einfacher Berührung dreifach dimmbar. Die leistungsstarken 10 Watt LEDs erzeugen dabei ein angenehmes, warmweisses Licht.

  • Hochwertige Designleuchte aus geradlinigen Aluminiumprofilen
  • Durch 2 stufenlose Gelenke neigbarer Leuchtenkopf, max. Ausladung 340 mm
  • 3-fach dimmbar durch Touchdimmer
  • LED 10 Watt, 3000 Kelvin, warmweiss
  • 640 Lumen
  • LED-Lebensdauer ca. 30.000 Std.
  • Gewichteter Energieverbrauch 10 kwh/1000h

[br /]Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Gewichteter Energieverbrauch 10 kwh/1000 h.

Weitere Informationen:
Länge/Ausladung Arm:
340 mm
Bildschirmarbeitsplatzfähig nach DIN EN 12464-1:
Nein
Anzahl Gelenke:
2
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtstrom:
640 lm
Stufenlos verstellbar:
Ja
Lebensdauer:
30000 h
dimmbar:
3-fach
Indirektes Licht:
Nein
Farbe:
grau
Ausführung:
LED fest eingebaut
Gesamthöhe:
380 mm
Leistung:
10 W
Höhenverstellbar:
Ja
Leuchtmitteltyp:
LED
Drehbar:
Nein
Neigbar:
stufenlos
Lichtfarbe:
warmweiss
Material Arm:
Aluminium
Material Leuchtkopf:
Aluminium
Farbtemperatur:
3000 K
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 103,18*
€ 128,07*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 103,72*
€ 128,70*
€ 5,95*
ab € 123,23*
€ 151,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 132,15*
€ 161,68*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 208,49*
€ 251,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,09*
€ 298,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,37*
€ 293,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,26*
€ 279,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,16*
€ 272,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,49*
€ 248,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRIO Leuchten
579790104
ab € 31,93*
Sonstiges
TRIO Leuchten
579790108
ab € 34,25*
Sonstiges
TRIO Leuchten
579790107
ab € 32,79*
Sonstiges
TRIO Leuchten
5027011-47
ab € 9,89*
Sonstiges
TRIO Leuchten
5027011-01
ab € 9,73*
Sonstiges
Globo
2486
ab € 17,58*
Sonstiges
Globo
2485
ab € 17,61*
Sonstiges
TRIO Leuchten
520490107
ab € 45,03*
Sonstiges
TRIO Leuchten
510180
ab € 53,88*
Sonstiges
TRIO Leuchten
510177
ab € 53,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.