Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Stabilo Filzstifte pointMax, 24 Farben, Strichstärke 0,8 mm, im Etui


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-187533
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     488/24-01
EAN/GTIN:
     4006381503693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler

Die Stabilo Filzstifte pointMax bieten eine Strichstärke von 0,8 mm. Geliefert werden die Stabilo Filzstifte pointMax in 12 oder 24 brillianten Farben im Etui.
Die Stabilo Filzstifte pointMax werden in 12 oder 24 brillianten Farben in einem praktischen Etui geliefert. Neuste Innovationen versprechen dabei, dass die Filzstifte bis zu 24 Stunden offen gelagert werden können und sorgen zugleich für ein hochwertiges Schreibgefühl. Die Stabilo Filzstifte pointMax haben eine robuste Nylon "M"-Spitze und eine Strichstärke von 0,8 mm. Das Gehäuse der Stabilo Filzstifte pointMax hat einen Clip und die Kappe ist am Stiftende aufsteckbar. Besonders erwähnenswert ist, dass die Stabilo Filzstifte pointMax geruchsneutral sind, da sie mit Tinte auf Wasserbasis schreiben.
Weitere Details:

  • Mit robuster Nylon "M"-Spitze
  • Strichstärke: 0,8 mm
  • 12 oder 24 brillante Farben: violett, lila, rosarot, dunkelrot, karmin, orange, gelb, hellgrün, eisgrün, laubgrün, smaragdgrün, dunkelblau, azurblau, kobaltblau-hell, preussischblau, ultramarinblau, türkisblau, hellrosa, ocker dunkel, braun, schwarz, dunkelgrau, hellgrau, purpur
  • Im Etui
  • Mit Clip
  • Kappe aufsteckbar
  • Tinte auf Wasserbasis, geruchsneutral
Weitere Informationen:
Abwaschbar:
Ja
Farbe:
farbsortiert
Stück pro Paket:
24
Wasserfest:
Nein
Wischfest:
Ja
Strichstärke:
0,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, stabilo faserschreiber 0,8mm, fasermaler stabilo, fasermaler, 187533, 187533-SW81, Filzstifte, Kinderfasermaler, Fineliner (Fasermaler), Malstift (Fasermaler), Filzstift (Fasermaler), Filzmaler (Fasermaler)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 12,86*
€ 17,12*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 15,45*
€ 20,80*
1
€ 4,95*
ab € 17,58*
€ 25,24*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 21,37*
€ 29,50*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,50*
€ 35,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,33*
€ 34,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,36*
€ 33,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,22*
€ 32,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,27*
€ 31,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,37*
€ 25,43
pro Paket
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 0,89042* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.