Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzschreiber pointMax 0,8 mm sortiert Etui VE=24 Farben


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Filzschreiber pointMax 0,8 mm sortiert Etui VE=24 Farben
Filzschreiber pointMax 0,8 mm sortiert Etui VE=24 Farben
Artikel-Nr.:
     467-#STAB4882401
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     488/24-01
EAN/GTIN:
     4006381503693
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Filzschreiber STABILO pointMax
  • Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher
  • Ausführung Spitze: formstabile Nylon-Spitze, 0,8 mm, geeignet für Schablone
  • Art der Schreibflüssigkeit: geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis, sortiert
  • exzellenter Schreibkomfort und angenehmes Schreibgefühl - auch bei hoher Beanspruchung. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
  • Ausführung der Griffzone: PP
  • Farbe der Kappe: in Schreibfarbe
  • Material des Clips: PP
  • Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen
  • Packungs-Inhalt: Etui mit 24 Farben
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
24
Besonderheiten:
exzellenter Schreibkomfort und angenehmes Schreibgefühl - auch bei hoher Beanspruchung. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.208 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
sortiert
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Marke:
Stabilo
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
24 Stück
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Schreibfarbe:
sortiert
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Fasermaler
Strichbreite:
0,8 mm
wasserfest:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 12,86*
€ 17,12*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 15,45*
€ 20,80*
1
€ 4,95*
ab € 17,58*
€ 25,24*
1
Frei Haus
ab € 21,37*
€ 29,50*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 17,12*
€ 20,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,97*
€ 20,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,22*
€ 19,30
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,21*
€ 19,29
pro Paket
ab 125 Pakete
€ 16,20*
€ 19,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,86*
€ 15,30
pro Paket
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 0,53584* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 85,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.