Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte Boa, mit Touchdimmer, höhenverstellbar, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-187757
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     TRIO R52431101
EAN/GTIN:
     4017807369489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Die LED-Tischleuchte Boa kombiniert ein modernes und attraktives äusseres Erscheinungsbild mit ausgeprägter Leistungsstärke. Die Lebensdauer der integrierten LED beträgt ca. 20000 Stunden bei einer Leistung von 3,5 Watt. Die Lichttemperatur ist per Touchdimmer individuell einstellbar, der Flexarm ermöglicht eine variable Einstellung bis zu einer Höhe von 360 mm. Bei uns erhalten Sie diese attraktive und leistungsstarke LED-Leuchte in verschiedenen Farben.

Hinweis: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Gewichteter Energieverbrauch: 3,5 kwh/1000 h.

Weitere Details:

LED-Tischleuchte in modernem und attraktivem Design

Flexarm ermöglicht variable Einstellung bis max. 360 mm Höhe

Inklusive Touchdimmer

Lebensdauer der Leuchte: 20000 h

Leistung: 3,5 W

Lichttemperatur: 3000 K (Kelvin, warmweiss)

Lichtstrom: 350 lm

Gesamthöhe: 360 mm

In verschiedenen Farben: wahlweise weiss oder grün

Weitere Informationen:
Farbe Leuchtkopf:
weiss
Ausführung:
LED fest eingebaut
Bildschirmarbeitsplatzfähig nach DIN EN 12464-1:
Nein
Anzahl Gelenke:
0
Gesamthöhe:
360 mm
Leistung:
3,5 W
Höhenverstellbar:
Ja
Farbe Arm:
weiss
Mit Leuchtmittel:
Ja
Leuchtmitteltyp:
LED
Lichtstrom:
350 lm
Drehbar:
Ja
Stufenlos verstellbar:
Ja
Lebensdauer:
20000 h
Neigbar:
Ja
Lichtfarbe:
neutralweiss
dimmbar:
Ja
Material Leuchtkopf:
Kunststoff
Indirektes Licht:
Nein
Farbtemperatur:
3000 K
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, 187757, 187757-SW81, Arbeitsplatzbeleuchtung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 16,64*
€ 20,96*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,96*
€ 28,10*
1
€ 4,95*
ab € 21,71*
€ 30,26*
1
€ 5,95*
ab € 27,19*
€ 37,64*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 37,68*
€ 51,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R52141301
ab € 19,96*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R52391187
ab € 13,71*
Ähnlich
Reality Leuchten
R52781201
ab € 22,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.