Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte IDEAL, Tastdimmer, 770 Lumen, 2700-5000 Kelvin, Aluminium, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-188320
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     FABAS LUCE 3550-30-101 IDEAL SCHWA
EAN/GTIN:
     8019282510833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Die LED-Tischleuchte IDEAL vereint kompromisslos modernes Design in eleganter Formensprache mit praktischer Funktionalität. Sie schafft eine optimale Lichtsituation an Ihrem Schreibtisch.

Die hochwertige Tischlampe lässt sich mit einem integrierten Tastdimmer unkompliziert auf unterschiedliche Lichtfarben einstellen: Der Farbbereich liegt dabei zwischen 2.700 Kelvin (Warmweiss) und 5.000 Kelvin (Tageslichtweiss). Auch in Bezug auf die Strahlungsleistung präsentiert sich die Tischleuchte als Top-Modell: Sie erreicht einen Lichtstrom von 770 Lumen für eine angenehme Helligkeit. Auf das 10 Watt starke LED-Element gibt der Hersteller eine Garantie von fünf Jahren.

Mit der LED-Tischleuchte IDEAL schaffen Sie sich einen attraktiven Blickfang für Ihren Arbeitsplatz an. Ihr eckiges Design wirkt innovativ und passt sich hervorragend in jede Raumumgebung ein. Die Tischlampe besteht aus stabilem und zugleich leichtem Aluminium und ist in den beiden Farbvarianten Weiss oder Schwarz erhältlich.

Hinweis: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Weitere Details:

  • Modernes Design
  • Mit integriertem Tastdimmer
  • Lichtfarbe: 2.700 K (Warmweiss) 5.000 K (Tageslichtweiss)
  • Lichtstrom: bis 770 lm
  • Leistung LED: 10 W
  • Material: Aluminium
  • Farbe: Schwarz oder Weiss
  • Höhe: max. 690 mm
  • Ausladung: bis 380 mm
  • 5 Jahre Herstellergarantie auf LED-Leuchtmittel
Weitere Informationen:
Länge/Ausladung Arm:
380 mm
Anzahl Gelenke:
1
Farbe Arm:
schwarz
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtstrom:
770 lm
Stufenlos verstellbar:
Nein
Lebensdauer:
35000 h
dimmbar:
Ja
Farbe Leuchtkopf:
schwarz
Farbe:
schwarz
Ausführung:
integrierter Tastdimmer
Gesamthöhe:
690 mm
Leistung:
10 W
Höhenverstellbar:
Ja
Leuchtmitteltyp:
LED
Drehbar:
Nein
Neigbar:
Ja
Lichtfarbe:
warmweiss; tageslichtweiss
Material Arm:
Aluminium
Material Leuchtkopf:
Aluminium
Gewicht:
0,93 kg
Farbtemperatur:
2700 - 5000 K
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzleuchte led 5000 k, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, 188320, 188320-SW81, Arbeitsplatzbeleuchtung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 72,80*
€ 72,80*
€ 5,00*
ab € 59,02*
€ 74,26*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,11*
€ 74,37*
€ 8,50*
ab € 63,45*
€ 79,43*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 125,86*
€ 152,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,86*
€ 181,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,08*
€ 178,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,67*
€ 170,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,34*
€ 164,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,86*
€ 149,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.