Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltenbeutel Papstar, Papier undgefädelte Cellulose, weiss Füllinhalt 2 kg, 350 x 130 x 70 mm, 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-189368
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11534
EAN/GTIN:
     4002911115343
Suchbegriffe:
189368
189368-SW81
Catering Zubehör

Diese Faltenbeutel von Papstar sind bestens geeignet, um verschiedene Lebensmittel zu verpacken. Typische Anwendungsbereiche dieses auch als Bäckerfaltenbeutel bekannten Produktes sind der Lebensmittelhandel, Bäckereien und die Gastronomie.

Bestehend aus weissem Papier sowie gefädelter Cellulose, erhalten Sie diese Faltenbeutel von Papstar zu 1000 Stück. Wählen Sie dabei zwischen unterschiedlichen Ausführungen bezüglich des Füllinhaltes, die Gesamtmasse der Papierfaltenbeutel variieren dementsprechend.

Ausführung:

  • 1000 hochwertige Faltenbeutel
    • ideal verwendbar im Lebensmittelhandel, in Bäckereien sowie in der Gastronomie
  • Wahlweise erhältlich mit einem unterschiedlichen Füllinhalt

Weitere Details:

  • Material: jeweils Papier und gefädelte Cellulose
  • Farbe: jeweils weiss
  • Masse: unterschiedlich je nach gewähltem Füllinhalt
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Anlass:
Sonstige Anlässe
Stück pro Paket:
1000
Material:
Papier; Cellulose
Breite:
130 mm
Länge:
350 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
100
pro Packung
€ 4,95*
ab € 20,67*
€ 27,42*
4 Tage
20
pro Stück
€ 4,99*
ab € 27,50*
€ 27,50*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,03*
€ 27,91*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,50*
ab € 22,55*
€ 32,06*
Lager 3635
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,49*
€ 33,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 25,49* pro Packung)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
11530
ab € 10,71*
Sonstiges
PAPSTAR
11531
ab € 12,52*
Sonstiges
PAPSTAR
11532
ab € 13,14*
Sonstiges
PAPSTAR
11533
ab € 15,65*
Sonstiges
PAPSTAR
11535
ab € 22,21*
Sonstiges
PAPSTAR
11536
ab € 26,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.