Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten Papstar, 3-lagig, 330 x 330 mm mit -¼-Falz, Papier in Stoffoptik, 4 x 250 Stück in Gastro-Packung, olivgrün


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-189388
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81657
EAN/GTIN:
     4002911916575
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Party-Einweggeschirr
Party-Geschirrset

Diese Servietten von Papstar überzeugen durch ihre edle Stoffoptik (Tissue) und besitzen jeweils 3 Lagen sowie eine frac14,-Falz. Sie verfügen über die Masse von 330 x 330 mm und sind in verschiedenen, optisch ansprechenden Farben verfügbar.

Geliefert werden Ihnen diese Papierservietten von Papstar zu 4 x 250 Stück in einer praktischen Gastro-Packung.

Ausführung:

  • 4 x 250 hochwertige Servietten
    • 3-lagig
    • gefertigt aus Papier in edler Stoffoptik (Tissue)
    • mit frac14,-Falz
  • In unterschiedlichen Farben erhältlich

Weitere Details:

  • Lieferung erfolgt in praktischer Gastro-Packung
  • Masse: jeweils 330 x 330 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
olivgrün
Stück/Paket:
4 x 250
Material:
Tissue
Höhe:
330 mm
Breite:
330 mm
Weitere Suchbegriffe: Partygeschirr, Serviette, Servietten, papstar servietten 3-lagig, papierserviette, papierservietten papstar, 189388, 189388-SW81, Catering Zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
80
4
pro Paket
€ 4,99*
ab € 11,25*
€ 11,25*
11 Tage
45
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,25*
€ 11,48*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 9,69*
€ 13,96*
Lager 3635
4
pro Paket
Frei Haus
ab € 12,6175*
€ 17,2075*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 32,84*
€ 46,96*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 17,2075*
€ 20,47693
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,6475*
€ 19,81053
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,2675*
€ 19,35833
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,8175*
€ 18,82283
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,6175*
€ 15,01483
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete
Mindestbestellmenge: 4 Pakete ( entspricht € 68,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.