Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierset "Boston"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-190047
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     400-1790
EAN/GTIN:
     4007796027873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dip-Schale
Dip-Schälchen
Dipschale
Dipschälchen
  • 4-teiliges Servierset aus gebürstetem Edelstahl
  • in den drei runden Schalen mit magnetischer Halterung lassen sich Zuckersticks, Kondensmilch etc. stilvoll präsentieren
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Masse B x T x H:
160 x 160 x 240 mm
Material:
Edelstahl; -
Durchmesser:
16 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
773
1
€ 4,95*
ab € 15,21*
€ 19,83*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 15,69*
€ 20,42*
2 Tage
14
1
€ 5,95*
ab € 15,76*
€ 20,51*
1
€ 5,50*
ab € 16,35*
€ 21,98*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 24,21*
€ 31,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 24,21* pro Satz)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Caterado
400-1657
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.