Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzmatte für Hartböden, eckige Form, 1200x750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-191669
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FC1275120EV
EAN/GTIN:
     5060044742569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
191669
191669-SW81
Bodenschutzmatte
Bodenschutzmatten

aus phthalatfreiem Vinyl

  • Sehr strapazierfähig und ergonomisch aufgrund des minimalen Rollwiderstands bei Stuhlrollen
  • Frei von BPA (Besphenol A), Blei, Zinn und Kadmium
  • Bis zu 25% aus Recycling-Material und zu 100% wiederverwertbar
  • Ausführung für harte Böden mit weicher, glatter Rückseite
  • Ausführung für Teppichböden mit Ankernoppen
Weitere Informationen:
Allergiker geeignet:
Nein
Farbe:
transparent
Recyclebar:
Ja
Eigenschaften:
schwer entflammbar
Rutschhemmend:
Nein
Form:
rechteckig
Materialstärke:
02. Feb mm
Masse B x T:
1200 x 750 mm
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für:
Hartboden, Teppichboden
Einsatzort:
Büro
Geeignet für Fussbodenheizung:
Nein
Breite:
750 mm
Länge:
1200 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 25,06*
€ 34,67*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 33,59*
€ 51,02*
€ 5,95*
ab € 38,85*
€ 54,01*
€ 5,00*
ab € 46,07*
€ 61,42*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 71,20*
€ 88,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1230019ER
ab € 82,52*
Ähnlich
Floortex
FC1215015019ER
ab € 59,37*
Ähnlich
Floortex
FC1215020019ER
ab € 70,93*
Ähnlich
Floortex
FC1215030019ER
ab € 93,03*
Ähnlich
Floortex
FC1218020019ER
ab € 82,86*
Ähnlich
Floortex
FC1212020MR
ab € 27,42*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,64*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 21,85*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 28,46*
Ähnlich
Floortex
FC12341525LV
ab € 30,55*
Ähnlich
Floortex
FC1213425EV
ab € 30,60*
Ähnlich
Floortex
FC1215225EV
ab € 34,49*
Ähnlich
Floortex
FC1220025EV
ab € 52,94*
Ähnlich
Floortex
FC129225LV
ab € 25,33*
Ähnlich
Floortex
FC129225EV
ab € 25,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.