Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-193460 Herst.-Nr.: 2877-11 SCHWARZ EAN/GTIN: 4007735287719 |
| | |
|
| | |
| Mit acht Haken für Kleidung und zwei Haken für Taschen und Schirme bietet dieser Garderobenständer jede Menge Platz. Gefertigt aus Metall, schwarz oder weiss lackiert. Der quadratische Fuss besteht aus geschliffenem Edelstahl. - Haken verchromt
- mit Schirmhalter und Tropfschale
- Masse: B 350 x T 350 x H 1780 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | schwarz lackiert | SCHÄFER Dekorsystem: | Nein | Schirmhalter: | Ja | Tropfmulde: | Ja | Hakenkrone drehbar: | Nein | Material Standrohr: | Metall | Tiefe: | 350 mm | Anzahl Haken: | 10 Stk | Material Haken: | Metall, verchromt | Material: | Metall | Höhe: | 1780 mm | Material Fuss: | Edelstahl, geschliffen | Breite: | 350 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,18* | € 123,65* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 97,17* | € 123,67* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 108,87* | € 142,90* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 120,87* | € 153,67* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 148,02* | € 184,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|