Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vela Home undOffice Safe, Serie SS0802E, B 350 x T 250 x H 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-193745
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     SS0802E GRAPHIT-GRAU
EAN/GTIN:
     5032548000797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
193745
193745-SW81
Tresor
Wertschutzschrank

Ganz gleich, ob Sie private Wertsachen zu Hause an einem geheimen Ort aufbewahren oder Dokumente, Datenträger usw. einbruchssicher im Büro verwahren möchten '“ Unsere kompakten Vela Home Office Safes bieten Ihnen hierfür ein Maximum an Sicherheit und perfekten Schutz gegen Diebstahl!

Das stabile Gehäuse der Safes besteht aus hochwertigen, 1,5 mm dicken Stahlplatten und einer soliden, 4 mm starken Tür. Für noch mehr Sicherheit sorgen zwei massive Riegelbolzen, die beim Verschliessen in den Safekorpus greifen und innenliegende Scharnierbänder. Das elektronische Tastenschloss mit manipulationsgesicherter Magnetverriegelung ist leicht zu betätigen und lässt sich auch per Revisionsschloss öffnen, falls Sie den Code einmal vergessen haben sollten. Die Tresore der Serie SS0800E sind somit vielseitig einsetzbar und eignen sich sowohl für die Boden- als auch für die Wandmontage, das Befestigungsmaterial für die Anbringung auf Betonböden oder an gemauerten Wänden liegt bei.

  • Empfohlen für Werte bis max. â‚- 1.500*
  • Ausgestattet mit benutzerfreundlichem, elektronischem Tastenschloss mit manipulationsgesicherter Magnetverriegelung und Revisionsschlüsselschloss (2 Revisionsschlüssel in Lieferung enthalten)
  • Vorbereitet für Boden- bzw. Wandverankerung. Befestigungsmaterial für Betonböden oder gemauerte Wände ist im Lieferumfang enthalten.
  • Tresorkorpus aus hochwertigen 1,5 mm dicken Stahlplatten und einer 4 mm dicken Tür
  • Beim Verschliessen greifen zwei massive Riegelbolzen in den Safekorpus. Die Scharnierbänder sind innenliegend.
  • Beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe in Graphit-grau
  • Serie SS0801E: Aussenmasse: H 200 x B 310 x T 200 mm, Innenmasse: H 195 x H 305 x T 180 mm, Türradius/Grifftiefe: 215 mm, Gewicht: 6 kg, Fassungsvermögen: 10 l
  • Serie SS0802E: Aussenmasse: H 250 x B 350 x T 250 mm, Innenmasse: H 240 x H 340 x T 210 mm, Türradius/Grifftiefe: 260 mm, Gewicht: 8 kg, Fassungsvermögen: 17 l
  • Serie SS0803E: Aussenmasse: H 250 x B 450 x T 365 mm, Innenmasse: H 240 x H 440 x T 350 mm, Türradius/Grifftiefe: 355 mm, Gewicht: 12 kg, Fassungsvermögen: 37 l
  • Serie SS0804E: Aussenmasse: H 500 x B 350 x T 310 mm, Innenmasse: H 495 x H 345 x T 290 mm, Türradius/Grifftiefe: 262 mm, Gewicht: 19 kg, Fassungsvermögen: 49 l
  • Serie SS0805E: Aussenmasse: H 560 x B 370 x T 445 mm, Innenmasse: H 556 x H 366 x T 375 mm, Türradius/Grifftiefe: 290 mm, Gewicht: 23 kg, Fassungsvermögen: 76 l

* Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.

Weitere Informationen:
Farbe:
graphitgrau
Aussenbreite:
350 mm
Versicherungseinstufung (bis):
gewerblich 1.500 € / privat 1.500 €
Aussenmasse B x T x H:
350 x 250 x 250 mm
Aussenhöhe:
250 mm
Tresortyp:
Office-Safe
Material:
Stahl
Bauart:
Safe
Schliesssystem:
Elektr. Tastenschloss
Aussentiefe:
250 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
42
Frei Haus
ab € 55,57*
€ 71,11*
€ 4,00*
ab € 60,78*
€ 79,79*
€ 5,95*
ab € 65,11*
€ 85,31*
€ 6,78*
ab € 73,29*
€ 92,52*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 123,02*
€ 156,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,04*
€ 185,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,39*
€ 178,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,37*
€ 170,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,34*
€ 163,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,02*
€ 146,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0801E
ab € 45,51*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0803E
ab € 79,52*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0804E
ab € 92,84*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0805E
ab € 115,29*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.